Roulement à rouleaux coniques Timken 32212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 29.75 mm

Roulement à rouleaux coniques série 322

Voir les informations techniques

Références

Timken :32212
Rubix :0311-1017924
EAN :0053893045924
ROULEMENT A RLX CONIQ 32212 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur29,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32212 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur29,75 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
72,30 € HT
/ unité
86,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.