Roulement à rouleaux coniques FAG 33210>B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 24.5 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :33210>B
Rubix :0255-1018008
Fabricant :0956400530000
EAN :4054372882241
ROULEMENT A RLX CONIQ 33210 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur24,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33210 FAG


Roulements à rouleaux coniques 332, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur24,5 mm
Jeu Radialcn
Série332
Vitesse de référence4700 rpm
Vitesse limite7700 rpm
Largeur totale du roulement32 mm
Charge statique de base, radiale - C0r163000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr115000 N
86,00 HT
/ unité
103,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.