Roulement à rouleaux cylindriques

Les roulements sont des pièces indispensables au bon fonctionnement des machines industrielles. Leur rôle consiste à assurer le guidage des mouvements en réduisant les frottements. Parmi les différents modèles disponibles, les roulements à rouleaux cylindriques apportent une grande précision et une durée de vie accrue. Ils se distinguent par un haut niveau de charge radiale et la faculté de fonctionner à des vitesses élevées. Adaptés aux environnements les plus exigeants, ils répondent à chaque type d’application. Rubix propose une gamme complète de roulements à rouleaux cylindriques combinant robustesse et fiabilité.

Qu’est-ce qu’un roulement à rouleaux cylindriques ?

Fabriqués en acier, polyamide ou laiton, les roulements à rouleaux cylindriques garantissent un contact linéaire pour un appui radial optimal. Ils se composent de trois éléments essentiels à commencer par les rouleaux eux-mêmes. Une bague intérieure et extérieure vont ensuite permettre d’assurer un bon maintien. Pour finir, la cage à rouleaux contribue à guider ces derniers.

De conception rigide, ces roulements sont capables de supporter une charge radiale élevée tout en limitant le déplacement axial. Cette forme robuste diminue les frottements et permet de gagner en précision. Il s’agit d’avantages cruciaux pour la réalisation des applications industrielles les plus exigeantes.

Dans les séries standards ou spécifiques, la nomenclature indique le niveau de jeu, la taille et la conception conformément aux normes.

Ils diffèrent des roulements à rouleaux coniques, capables de supporter des charges axiales et radiales. De leur côté, les roulements à billes favorisent la précision sur les petites machines. Les roulements à aiguilles se caractérisent par un encombrement réduit, mais de plus faibles capacités de charge.

Les applications industrielles du roulement à rouleaux cylindriques

Les roulements à rouleaux cylindriques sont utilisés dans de nombreuses industries. On les retrouve notamment dans diverses machines de lignes de production automatisées, pompes, réducteurs et moteurs.  

  • Les transmissions de l’industrie automobile ;
  • Les turbines, alternateurs et éoliennes pour la production d’énergie ;
  • La suspension et motorisation des trains de l’industrie ferroviaire ;
  • Les moteurs à forte charge et laminoirs pour la sidérurgie et la métallurgie ;
  • Les machines de l’industrie papetière ;
  • Les presses et outils de la construction mécanique ;
  • Les chaînes de production et systèmes de convoyage en agroalimentaire ;
  • Les cribles, broyeurs, concasseurs et autres machines de l’industrie minière et BTP.

Les roulements à rouleaux cylindriques excellent dans les environnements soumis à des vitesses?élevées. Leur fiabilité et leur conception robuste s’adaptent aux différentes contraintes HSE pour une parfaite sécurité opérationnelle.

Quels sont les différents types de roulements à rouleaux cylindriques ?

Les roulements à rouleaux cylindriques se déclinent en plusieurs modèles pour s’adapter aux multiples contraintes mécaniques des installations industrielles.

  • Les systèmes à une rangée conviennent aux applications où la charge radiale est prédominante. Ils se démarquent par leur excellente rigidité.
  • Le roulement à double rangée est idéal pour les contraintes importantes en permettant une meilleure répartition des charges.
  • En augmentant la capacité de charge, les roulements à multiples rangées sont proposés pour les systèmes les plus lourds.
  • Selon les besoins, certains roulements intègrent des épaulements ou une butée pour une meilleure gestion des efforts axiaux.

Montage et entretien des roulements à rouleaux cylindriques

Les roulements à rouleaux cylindriques peuvent être installés de manière rapide avec des bagues séparables. Même dans des paliers peu accessibles, ils sont conçus pour un montage simplifié. Une attention particulière doit être allouée à la lubrification avec des graisses adaptées à la température et la vitesse. Une mesure préventive est recommandée via un contrôle régulier du jeu, des vibrations, de l’alignement et du bord des bagues.

Comment choisir le bon roulement ?

Les principaux critères sont le niveau de charge, la vitesse, la température et le type d’environnement. Il convient de déterminer le jeu interne (C3 ou CN) et les dimensions de paliers. La présence d’un appui fixe ou libre est également essentielle.

Le choix de la cage joue aussi un rôle important :

  • Le laiton est idéal pour les températures élevées ;
  • Le polyamide favorise un fonctionnement silencieux ;
  • L’acier se destine aux conditions standards pour sa fiabilité ;
  • Dans un environnement poussiéreux, un roulement à cage fermée est recommandé.

Les gammes et marques proposées par Rubix

  • Les marques FAG & INA du groupe Schaeffler se distinguent par leur grande précision. On y retrouve des séries standards et spéciales pour applications techniques.
  • Les marques NTN & SNR proposent des produits à la robustesse éprouvée avec double rangée pour les fortes charges.
  • Les roulements SKF sont synonymes de régularité avec un vaste choix en NU, NJ et NUP.
  • La marque NSK et ses cages brevetées procurent un faible bruit et une tenue à faibles frictions.

Retrouvez sur notre site tous les types de roulements à rouleaux cylindriques, coniques, toroïdaux et à rotule sur rouleaux.

Conçus pour durer, les roulements à rouleaux cylindriques sont la clé d’une performance industrielle fiable et durable. Au travers de son vaste choix de produits, Rubix vous accompagne avec des conseils techniques et une livraison rapide. Pour plus de détails et une étude personnalisée, contactez nos experts ou réalisez votre demande en ligne.

Filtres
Catégories
  • roulement à rouleaux cylindriques (4524)
  • Marque
  • cooper
    (2)
  • fag
    (1299)
  • ina
    (418)
  • nsk
    (1050)
  • ntn
    (411)
  • rhp
    (1)
  • skf
    (1252)
  • 1 311 produit(s) avec 4 524 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU308-E-XL-TVP2

    • fag :NU308-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018667
    • fabricant :0167398250000
    • ean :4012801179805
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:90 mm
    • Largeur:23 mm
    61,88 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU310-E-XL-TVP2-C3

    • fag :NU310-E-XL-TVP2-C3
    • rubix :0255-1024127
    • fabricant :0167398840030
    • ean :4012801179898
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Diamètre extérieur:110 mm
    • Largeur:27 mm
    107,49 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU312-E-XL-TVP2-C3

    • fag :NU312-E-XL-TVP2-C3
    • rubix :0255-1018689
    • fabricant :0167399900030
    • ean :4012801235150
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Diamètre extérieur:130 mm
    • Largeur:31 mm
    130,96 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU312-E-XL-TVP2

    • fag :NU312-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018688
    • fabricant :0167399900000
    • ean :4012801235143
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Diamètre extérieur:130 mm
    • Largeur:31 mm
    148,08 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU311-E-XL-TVP2

    • fag :NU311-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018683
    • fabricant :0167399220000
    • ean :4012801179928
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:55 mm
    • Diamètre extérieur:120 mm
    • Largeur:29 mm
    114,73 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU307-E-XL-TVP2

    • fag :NU307-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018663
    • fabricant :0167397870000
    • ean :4012801021456
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Diamètre extérieur:80 mm
    • Largeur:21 mm
    58,42 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU210-E-XL-TVP2

    • fag :NU210-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018598
    • fabricant :0167377500000
    • ean :4012801179287
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Diamètre extérieur:90 mm
    • Largeur:20 mm
    67,36 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU318-E-XL-TVP2-C3

    • fag :NU318-E-XL-TVP2-C3
    • rubix :0255-1024164
    • fabricant :0167402620030
    • ean :4012801235389
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:90 mm
    • Diamètre extérieur:190 mm
    • Largeur:43 mm
    343,24 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU209-E-XL-TVP2>A

    • Réf. remplacée :NU209-E-XL-TVP2
    • fag :NU209-E-XL-TVP2>A
    • rubix :0255-1018594
    • ean :4054371383640
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:45 mm
    • Diamètre extérieur:85 mm
    • Largeur:19 mm
    64,91 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU207-E-XL-TVP2

    • fag :NU207-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018584
    • fabricant :0167376440000
    • ean :4054371441135
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Diamètre extérieur:72 mm
    • Largeur:17 mm
    48,60 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU309-E-XL-TVP2

    • fag :NU309-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018672
    • fabricant :0167398500000
    • ean :4012801022835
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:45 mm
    • Diamètre extérieur:100 mm
    • Largeur:25 mm
    93,42 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP210-E-XL-TVP2

    • fag :NUP210-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018916
    • fabricant :0167407850000
    • ean :4054371441593
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Diamètre extérieur:90 mm
    • Largeur:20 mm
    82,41 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU308-E-XL-TVP2-C3

    • fag :NU308-E-XL-TVP2-C3
    • rubix :0255-1024118
    • fabricant :0167398250030
    • ean :4054371441500
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:90 mm
    • Largeur:23 mm
    62,94 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU205-E-XL-TVP2

    • fag :NU205-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018579
    • fabricant :0167375800000
    • ean :4012801256605
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:15 mm
    41,47 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU314-E-XL-TVP2-C3

    • fag :NU314-E-XL-TVP2-C3
    • rubix :0255-1024148
    • fabricant :0167400500030
    • ean :4012801235242
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:70 mm
    • Diamètre extérieur:150 mm
    • Largeur:35 mm
    190,87 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ205-E-XL-TVP2

    • fag :NJ205-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018356
    • fabricant :0167342970000
    • ean :4012801254885
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:15 mm
    47,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU212-E-XL-TVP2

    • fag :NU212-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018605
    • fabricant :0167378300000
    • ean :4012801179348
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Diamètre extérieur:110 mm
    • Largeur:22 mm
    104,78 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU2313-E-XL-TVP2

    • fag :NU2313-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018878
    • fabricant :0167391910000
    • ean :4012801234412
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:65 mm
    • Diamètre extérieur:140 mm
    • Largeur:48 mm
    271,00 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP208-E-XL-TVP2

    • fag :NUP208-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018910
    • fabricant :0167407690000
    • ean :4012801257350
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:80 mm
    • Largeur:18 mm
    87,48 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques INA SL045008-PP

    • ina :SL045008-PP
    • rubix :0269-1007186
    • fabricant :0014775870000
    • ean :4012802071443
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:68 mm
    • Largeur:38 mm
    175,05 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU2211-E-XL-TVP2>A

    • Réf. remplacée :NU2211-E-XL-TVP2
    • fag :NU2211-E-XL-TVP2>A
    • rubix :0255-1018819
    • fabricant :0933300140000
    • ean :4054371158040
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:55 mm
    • Diamètre extérieur:100 mm
    • Largeur:25 mm
    96,98 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU2208-E-XL-TVP2

    • fag :NU2208-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018810
    • fabricant :0167381950000
    • ean :4012801179508
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:80 mm
    • Largeur:23 mm
    80,41 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU2216-E-XL-TVP2

    • fag :NU2216-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018832
    • fabricant :0167384620000
    • ean :4012801233712
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:80 mm
    • Diamètre extérieur:140 mm
    • Largeur:33 mm
    211,16 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP307-E-XL-TVP2

    • fag :NUP307-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018954
    • fabricant :0167414710000
    • ean :4012801257541
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Diamètre extérieur:80 mm
    • Largeur:21 mm
    73,96 € HT
    / unité
    brand logo
    24 éléments sur 1311