Roulement à rouleaux coniques FAG 32006-X-XL, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
FAG :32006-X-XL
Rubix :0255-1017883
Fabricant :0822428360000
EAN :4064328822078
ROULEMENT A RLX CONIQ 32006X FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32006X FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite16100 rpm
Largeur totale du roulement17 mm
Normedin 720
Charge statique de base, radiale - C0r47000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 HT
/ unité
32,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.