Roulement à rouleaux coniques Timken 32007XM-90KM2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à rouleaux coniques série 33000

Voir les informations techniques

Références

Timken :32007XM-90KM2
Rubix :0311-1017886
Fabricant :190025479
EAN :0053893004907
ROULEMENT A RLX CONIQ 32007X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32007X TIMKEN


Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens. Bagues séparables pour faciliter le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
27,76 € HT
/ unité
33,31 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.