Roulement à rouleaux coniques Timken 30207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18.25 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :30207
Rubix :0311-1164553
Fabricant :100084681
EAN :0053893430737


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 18,25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30207 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 18,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € HT
/ unité
33,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h