Roulement à rouleaux coniques Timken 30208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19.75 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :30208
Rubix :0311-1164554
Fabricant :100110618
EAN :0053893430744
ROULEMENT A RLX CONIQ 30208 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur19,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30208 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur19,75 mm
Jeu Radialcn
34,93 € HT
/ unité
41,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.