Roulement à rouleaux coniques Timken 32011XM-90KM1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 17.5 mm
Roulement conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :32011XM-90KM1
Rubix :0311-1045965
Fabricant :32011X
EAN :0053893430850




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32011X TIMKEN
Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens.
Bagues séparables pour faciliter le montage.
Bagues séparables pour faciliter le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 32011xm |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 23 mm |
| Norme | ISO |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 126000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,76 € HT
/ unité
62,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h