Roulement à rouleaux coniques Timken 30211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 22.75 mm
Roulement à rouleaux coniques série 302
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :30211
Rubix :0311-1164556
EAN :0053893044989





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 22,75 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30211 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 22,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,84 € HT
/ unité
58,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h