Générateur TIG DC Fronius 4,075,271,850, Facteur de marche à 40°C: 100%
Poste TIG ARTIS 170 DC PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :4,075,271,850
Rubix :6021-3026410

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Tension à vide | 97 V |
| Intensité de soudage | 170 A |
Documents
Détails articles : ARTIS 170 SET 4,075,271,850
L’Artis 170 est un poste à souder TIG compact et robuste, conçu pour offrir une stabilité d’arc optimale et une qualité de soudure élevée, même en conditions difficiles. Grâce à sa large tolérance de tension d’alimentation et à sa technologie d’onduleur avancée, il garantit des performances fiables sur différents réseaux électriques, y compris avec un groupe électrogène. Doté de nombreuses fonctionnalités comme l’amorçage haute fréquence, le mode pulsé et le Power Factor Correction (PFC), il assure une efficacité énergétique accrue et une grande flexibilité d’utilisation.La fonction d'amorçage TAC est une fonction qui apporte confort et precision pour un pointage optimal. Le pack comprend : générateur / 1 torche THP 180 4 m / 1 corps de torche TTB 160P / câble de masse 3 m / tool case / gants TIG. Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine.
Points forts
- Générateur ARTIS 170 DC E/F
- Faisceau de torche THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4m
- Corps de torche TTB 160P G ML /70°/L65
- Cable porte electrode 25mm2
- Câble de masse 16mm² 3m 200A 60%
- Tool Case 85
- Gants TIG Highend (taille 10)
- Débilitre à rajouter au pack (non compris dans celui-ci)
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Tension à vide | 97 V |
| Intensité de soudage | 170 A |
| Poids | 9,8 kg |
| Hauteur | 310 mm |
| Type | welding set |
| Longueur | 435 mm |
| Largeur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 727,64 € HT
/ unité
3 273,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h