Générateur TIG DC Böhler Welding by Voestalpine 55.27.002, Intensité de soudage: 185 A | Tension à vide: 316 V
Générateur TIG DC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :55.27.002
Rubix :2399-3057173
Fabricant :55.27.002

Documents
Détails articles : POSTE CORE 210 TIG 1X115/230V TIG TORCHE BT26-WORK CABLE
CORE 210 TIG est un générateur monophasé pour le soudage de la plus haute précision TIG DC HF, TIG pulsé, TIG Spot et le soudage MMA.
Points forts
Performances TIG Premium: Soudage TIG DC HF avec amorçage d’arc parfait. Arc stable et régulier.
Contrôle avancé de l’arc pulsé TIG: Offre aux opérateurs un arc stable, idéal pour les matériaux de faible épaisseur et les applications de soudage toutes positions.
Soudage TIG Spot: Il permet un contrôle très précis de l’apport de chaleur et de la pénétration de la soudure. Il minimise la déformation et est particulièrement adapté aux matériaux minces.
Performances MMA Premium avec mode synergique: Arc stable et fluide avec tous les types d’électrodes.
L’écran large à fort contraste avec diagramme assure une
expérience utilisateur (UX) optimale avec une lisibilité maximale en intérieur comme en extérieur. Réglez votre pré-gaz, courant initial, rampes de montée ou descente et le post-gaz individuellement.
Adaptation automatique à la tension d’alimentation (115/230V): CORE s’adapte automatiquement au réseau ou au générateur pour une flexibilité maximale.
Mémoire des paramètres de soudage: Réglez une fois. Répétez la perfection. Enregistrez et rappelez les réglages pour des résultats cohérents et reproductibles.
Dispositifs de commande de courant de soudage à distance, filaires et sans fil: une télécommande peut être connectée à la source d’alimentation. Réglage aisé des paramètres de soudage directement sur la torche ou sur la télécommande.
Contrôle avancé de l’arc pulsé TIG: Offre aux opérateurs un arc stable, idéal pour les matériaux de faible épaisseur et les applications de soudage toutes positions.
Soudage TIG Spot: Il permet un contrôle très précis de l’apport de chaleur et de la pénétration de la soudure. Il minimise la déformation et est particulièrement adapté aux matériaux minces.
Performances MMA Premium avec mode synergique: Arc stable et fluide avec tous les types d’électrodes.
L’écran large à fort contraste avec diagramme assure une
expérience utilisateur (UX) optimale avec une lisibilité maximale en intérieur comme en extérieur. Réglez votre pré-gaz, courant initial, rampes de montée ou descente et le post-gaz individuellement.
Adaptation automatique à la tension d’alimentation (115/230V): CORE s’adapte automatiquement au réseau ou au générateur pour une flexibilité maximale.
Mémoire des paramètres de soudage: Réglez une fois. Répétez la perfection. Enregistrez et rappelez les réglages pour des résultats cohérents et reproductibles.
Dispositifs de commande de courant de soudage à distance, filaires et sans fil: une télécommande peut être connectée à la source d’alimentation. Réglage aisé des paramètres de soudage directement sur la torche ou sur la télécommande.
Applications
Pétrochimique
Industrie agroalimentaire
Maintenance et réparation
Industrie agroalimentaire
Maintenance et réparation
Informations techniques
Attributs
| Tension à vide | 316 V |
|---|---|
| Intensité de soudage | 185 A |
| Hauteur | 429 mm |
| Longueur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 188,54 € HT
/ unité
1 426,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
