Générateur TIG DC Fronius 96,0600,1009

Pack Poste TIG TransTig 230I Eau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fronius :96,0600,1009
Rubix :6021-7316042
PACK POSTE TIG TRANSTIG 230I EAU FM + TORCHE + CABLE FOURNI

Documents

Détails articles : PACK POSTE TIG TRANSTIG 230I EAU FM + TORCHE + CABLE FOURNI


Le TransTig 230i est un générateur de soudage TIG DC 230A de dernière génération FRONIUS disposant d'un affichage couleur et intuitif avec fonction Wifi/Bluetooth intégré.
Peu gourmand en énergie, il est équipé d'un PFC (Power Factor Correction).
Il est livré avec sa torche de soudage refroidissement eau de 4m dernière génération Fronius. 
Doté des dernières technologies électroniques conçu pour offrir un large choix de procédés de soudage (TIG DC, TIG DC Pulsé, TAC, MMA) lui permettant d’assembler tous les matériaux (acier, inox,cuivre,titane, etc). 


Mode TIG DC pulsé : Permet d’assembler les pièces en limitant les déformations liées à l'énergie de soudage et facilite le soudage des métaux difficiles.
Mode TAC (TIG DC) : optimisation du pointage - Mode de pointage rapide en limitant la ZAT (zone affectée thermiquement).
MMA : soude la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte.

Livré avec : 
Groupe refroidisseur
Torche TIG refroidissement eau 300A avec réglage du courant de soudage, munie d'une LED d'éclairage de la zone de travail et disposant d'un corps démontable pour l'ergonomie optimum. Le pack est complété par un câble de masse (4m / ø 25 mm²). 
Il est compatible via le Wifi et Bluetooth aux applications Fronius, commandes à distance sans fil ou encore cagoule de soudage avec enclenchement de la cellule piloté directement par le générateur (Vizor Connect).

Alimentation : 230 V Mono
Prise : 16A 
Puissance : 3.36 KVA (à 170A TIG DC)
Courant de soudage DC : 3A à 230A
Courant de soudage MMA : 10A à 190A
Connecteur : 35 mm²
Poids : 16,4 kg
Facteur de marche TIG (40°C) : 205A (à 60% en DC)
Facteur de marche MMA (40°C) : 155A (à 60%)
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 97 V
GARANTIE 2 ANS pièces et extension gratuite 3 ANS

Points forts

Garantie 3 ans (*)
Onduleur 1x 230v
(faible consommation)
Léger 16 kg 
Réglages SIMPLE 
(écran couleur intuitif)
TIG DC Pulsé 230A  
Pointage TAC (plus rapide, moins de déformation) 
Amorçage parfait des électrodes (grâce à Uo 97v)
Bluetooth/Wifi
CVM (certificat de calibrage EN 50504)
Torche avec corps interchangeable refroidissement eau
(avec réglage du courant) 
LED (éclairage de la zone de travail)

Applications

Générateur de soudage TIG DC conçu pour les applications extrêmes avec des performances incomparables. 
SOUDAGE TIG DC acier, inox, cuivre, titane, etc

Informations techniques


Attributs
5 631,38 € HT
/ unité
6 757,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.