Générateur TIG DC Saf-Fro W000278053, Facteur de marche à 40°C: 140 A | Intensité de soudage: 10 - 160 A A | Tension à vide: 49.5 V
PRESTOTIG 160 PFC PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000278053
Rubix :0160-7092967
EAN :3278640934208
Documents
Détails articles : POSTE PRESTOTIG 160 PFC PACK 1PH-230V
Meilleure compatibilité groupe électrogène (+/- 20%),Faible consommation primaireGrande longueur de câble au primaire (70 m avec une section en 2,5 mm2)Cycle simple de soudageMode TIG DC et EE (électrodes rutiles et basiques)Mode d'amorçage HF ou TIG
Points forts
Meilleure comptabilité groupe électrogène (+/-20%). Faible consommation.
Applications
Pour les soudures de hautes qualités sur les aciers au carbonne et inoxydable dans les secteurs de haute exigence.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 140 a |
|---|---|
| Tension à vide | 49,5 V |
| Intensité de soudage | 10 - 160 a A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 717,57 € HT
/ unité
2 061,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

