Générateur TIG DC Lincoln Electric K12057-1, Facteur de marche à 40°C: 220 A - 25% /150 A - 100%
Générateurs TIG Invertec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K12057-1
Rubix :0332-7121221
EAN :5907709552159
Documents
Détails articles : GENERATEUR INVERTEC 220TPX CABLE 2M + KIT GAZ
Technologique : Générateur "Inverter" pour des performances de soudage supérieures Convivial : Interface simple et munie d'un afficheur digital permettant au soudeur de régler très facilement tous les paramètres de soudage Flexible : Amorçage "Haute fréquence (HF) ou "Au touché" pour répondre à toutes les exigences. Excellent amorçage en TIG HF, avec démarrage en mode pré-réglage. Complet : Réglage de la fréquence de pulsation permettant au soudeur d'adapter son focus d'arc à chaque application. 10 mémoires pour des réglages personnalisés. Soudage par points
Points forts
Procédés : électrodes enrobées, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulsé
Applications
Alimentation : 115/230/1/50-60
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 220 a - 25% /150 a - 100% |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 299,61 € HT
/ unité
2 759,53 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
