Générateur TIG DC Lincoln Electric K14293-1, Tension à vide: 75 V
Générateur INVERTEC
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :K14293-1
Rubix :0332-7330334

Détails articles : GENERATEUR INVERTEC 161S
Points forts
- Conception robuste avec cartes électroniques vernies.
- Compatibilité améliorée avec les groupes électrogènes: Variation de tension d’entrée ±20 %, facteur de correction de puissance (PFC).
- Compatible avec les câbles primaires de grande longueur (jusqu’à 70 m avec section de 2,5 mm²).
- Excellent soudage en mode TIG HF et TIG Lift.
- Fonction d'amorçage à chaud et dispositif anti-collage. Portable - poids léger: seulement 10,2 kg.
Informations techniques
Attributs
| Tension à vide | 75 V |
|---|---|
| Hauteur | 320 mm |
| Type | générateur |
| Longueur | 170 mm |
| Largeur | 395 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 262,57 € HT
/ unité
1 515,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours