Générateur TIG DC Lincoln Electric K12058-1, Facteur de marche à 40°C: 300 A - 35% /200 A - 100%
Générateurs TIG Aspect
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K12058-1
Rubix :0332-7120027
EAN :5907709546813
Documents
Détails articles : GENERATEUR ASPECT TM 300 CABLE 2M + KIT GAZ
Technologie avancée onduleur pour haute performance en TIG Excellentes caractéristiques de soudage avec les procédés TIG AC, TIG DC et MMA Décapage et pénétration règlables pour un parfait soudage de l'aluminium Fréquence AC variable pour un contrôle précis de la vitesse du déplacement et de la pénétration Panneau de contrôle convivial et nombreuses fonctionnalités
Points forts
Procédés : électrodes enrobées, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulsé
Applications
Alimentation : 230/400/3/50-60
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 300 a - 35% /200 a - 100% |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 934,28 € HT
/ unité
8 321,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
