Générateur TIG DC Saf-Fro W000278028, Facteur de marche à 40°C: 140 A | Intensité de soudage: 5 - 160 A A | Tension à vide: 50 V
PRESTOTIG 180 FORCE PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000278028
Rubix :0160-7096647
EAN :3278640933898
Documents
Détails articles : POSTE PRESTOTIG 180 PRO PACK 1PH-230V
Affichage digitalCycle étendu de soudageConsommation primaire < 16 AProcédé : TIG DC, pulsé et EEMode 2T, 4T et point2 niveaux de courant30 programmesRéglage par commande à distance ou pédale (en option)Mode d'amorçage HF ou TIG Lift
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 140 a |
|---|---|
| Tension à vide | 50 V |
| Intensité de soudage | 5 - 160 a A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 314,80 € HT
/ unité
2 777,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

