Générateur TIG DC Spartex 899058, Facteur de marche à 40°C: TIG : 200A @30% / MMA : 180A @25% | Intensité de soudage: TIG : 10-200 ; MMA : 10-180 A | Tension à vide: 65 V
TIG 200 DC PULSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899058
Rubix :Z600-3026713
EAN :3660338527074


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | tig : 200a @30% / mma : 180a @25% |
|---|---|
| Tension à vide | 65 V |
| Intensité de soudage | tig : 10-200 ; mma : 10-180 A |
Documents
Détails articles : POSTE DE SOUDAGE TIG 200A DC TECH. PFC, TOUT EQUIPE
Le poste Spartex TIG 200 DC Pulse est équipé de composants performants et d'une électronique embarquée de pointe pour une efficacité et une maintenance améliorée. Cet onduleur à la pointe de la technologie est extrêmement convivial et offre des performances d'arc fiables et constantes. Le TIG 200 avec démarrage à haute fréquence offre également une fonctionnalité MMA, ce qui en fait un choix idéal pour la maintenance ou la fabrication.
Points forts
• Technologie PFC (Power Factor Correction) d’économie d’énergie
• Onduleur haute fréquence, grande efficacité
• Arc facile à initier, stable et fiable
• Fréquence du Pulse : 0,5 - 200Hz
• Arc HF 2T/4T
• Onduleur haute fréquence, grande efficacité
• Arc facile à initier, stable et fiable
• Fréquence du Pulse : 0,5 - 200Hz
• Arc HF 2T/4T
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | tig : 200a @30% / mma : 180a @25% |
|---|---|
| Tension à vide | 65 V |
| Intensité de soudage | tig : 10-200 ; mma : 10-180 A |
| Hauteur | 277 mm |
| Type | tig 200 dc pulse |
| Longueur | 135 mm |
| Largeur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 244,35 € HT
/ unité
1 493,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h