Générateur TIG DC Lincoln Electric K14169-1, Facteur de marche à 40°C: 175A@25% 140A@60% 130A@100% | Intensité de soudage: 5-175 A
Générateur INVERTEC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14169-1
Rubix :0332-7330335

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 175a@25% 140a@60% 130a@100% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 5-175 A |
Documents
Détails articles : GENERATEUR INVERTEC 175TP
Le générateur TIG Invertec® 175TP associe une construction industrielle robuste et d’excellentes caractéristiques en soudage TIG DC. Ce générateur dispose des fonctions de réglage les plus complètes ce qui lui procure un excellent contrôle de l’arc TIG et un amorçage parfait quelles que soient les conditions de travail. Robuste et portable, il est idéal pour les travaux en atelier et en extérieur sur chantier.
Points forts
- Conception robuste avec cartes électroniques vernies.
- Compatibilité améliorée avec les groupes électrogènes: Variation de tension d’entrée ±20 %, facteur de correction de puissance (PFC).
- Compatible avec les câbles primaires de grande longueur (jusqu’à 70 m avec section de 2,5 mm²).
- Excellent soudage en mode TIG HF et TIG Lift.
- Fonction d'amorçage à chaud et dispositif anti-collage. Portable - poids léger: seulement 10,2 kg.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 175a@25% 140a@60% 130a@100% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 5-175 A |
| Hauteur | 480 mm |
| Type | générateur |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 385,63 € HT
/ unité
1 662,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours