Générateur TIG DC Saf-Fro W000403580, Facteur de marche à 40°C: "300 A / 22 V / 40% 220 A / 18.8 V / 100%"

Gamme industrielle PRESTOTIG DC

Voir les informations techniques

Références

Saf-Fro :W000403580
Rubix :0160-7281070
EAN :5907709566217
PRESTOTIG 315 DC TIG DC INVERTER

Résumé technique

Facteur de marche à 40°C"300 a / 22 v / 40% 220 a / 18.8 v / 100%"

Détails articles : PRESTOTIG 315 DC TIG DC INVERTER


Les générateurs PRESTOTIG 315DC sont à la fois légers et robustes, portables et parfaitement adaptés à une utilisation dans les environnements les plus difficiles. Ces deux installations sont conçues non seulement pour le soudage TIG, mais également pour le soudage MMA avec une grande variété d'électrodes enrobées, notamment Cellulosic. Ils offrent des performances optimales associées à la robustesse nécessaire au travail quotidien en atelier et sur site.
Technologie onduleur avancée pour des performances TIG supérieures
Face avant conviviale dotée de toutes les fonctions avec affichage numérique, facilitant le réglage de tous les paramètres de soudage
Robustesse : sécurité électrique (IP23S), circuit imprimé protégé prolongeant la vie des équipements dans les conditions environnementales les plus difficiles
Allumage HF et TIG Lift répondant à toutes les exigences
Démarrage TIG HF parfait grâce au mode préréglé
Réglage complet des paramètres TIG : TIG pulsé à fréquence variable permettant au soudeur d’ajuster l’arc en fonction des applications, 10 programmes en mémoire pour des réglages de soudage personnalisés, soudage TIG points
Systèmes de refroidissement eau et chariots disponibles

Points forts

Léger
Structure robuste Pulse, Pulse High Frequency, réglage du mode de démarrage HF unique, soudage par points TIG ...
Refroidisseur eau et chariot disponibles
Idéal pour le soudage de haute qualité sur des tôles fines, pour l'industrie alimentaire
Facilité de transport sur site

Informations techniques


Attributs
Facteur de marche à 40°C"300 a / 22 v / 40% 220 a / 18.8 v / 100%"
3 379,31 € HT
/ unité
4 055,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.