Pince à sertir Knipex 97 52 63 DG A
Pinces à sertir à quatre points pour contacts tournés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 52 63 DG A
Rubix :7510-5542484
Fabricant :97 52 63 DG A
EAN :4003773093572
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES
97 52 63 DG A Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés Pince de base sans positionneur pour sertir des contacts tournés mâles et femelles de différents fabricants de 0,08 à 2,5 mm² (AWG 28 - 14). Avance du mandrin de sertissage réglable par pas de 0,01 mm et lisible numériquement ; réglage en mm, pouces ou réglages du sélecteur selon la norme MIL. Surveillance de l'usure électronique (brevetée) avec fonction d'avertissement. Sertissage fiable grâce à l'alimentation synchronisée des mandrins de sertissage. Processus sécurisé et qualité de sertissage élevée et constante grâce au verrouillage de la gâchette conforme à la norme IEC 60352 (verrouillage positif, déverrouillable). Avec fonction de recalibrage ; vérifiez le réglage de base à l'aide de la broche de test fournie. La gamme d'applications de la pince à sertir peut être étendue en échangeant les positionneurs de différents fabricants de contacts. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Pince dans un coffret en plastique avec insert en mousse, mandrin de contrôle pour vérifier le réglage de base et emplacements pour jusqu'à 3 positionneurs optionnels de la série 97 59 63 xxx. - Application: contacts tournés - Capacité Millimètre carré: 0,08 — 2,5mm² - AWG: 28 — 14 - Diamètre maxi de contact: 5mm
Applications
97 52 63 DG A Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés Pince de base sans positionneur pour sertir des contacts tournés mâles et femelles de différents fabricants de 0,08 à 2,5 mm² (AWG 28 - 14). Avance du mandrin de sertissage réglable par pas de 0,01 mm et lisible numériquement ; réglage en mm, pouces ou réglages du sélecteur selon la norme MIL. Surveillance de l'usure électronique (brevetée) avec fonction d'avertissement. Sertissage fiable grâce à l'alimentation synchronisée des mandrins de sertissage. Processus sécurisé et qualité de sertissage élevée et constante grâce au verrouillage de la gâchette conforme à la norme IEC 60352 (verrouillage positif, déverrouillable). Avec fonction de recalibrage ; vérifiez le réglage de base à l'aide de la broche de test fournie. La gamme d'applications de la pince à sertir peut être étendue en échangeant les positionneurs de différents fabricants de contacts. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Pince dans un coffret en plastique avec insert en mousse, mandrin de contrôle pour vérifier le réglage de base et emplacements pour jusqu'à 3 positionneurs optionnels de la série 97 59 63 xxx. - Application: contacts tournés - Capacité Millimètre carré: 0,08 — 2,5mm² - AWG: 28 — 14 - Diamètre maxi de contact: 5mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,00 € HT
/ unité
1 189,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



