Pince à sertir SAM 241-37N, Longueur: 195 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :241-37N
Rubix :0149-5543103
EAN :3272670820432


Résumé technique
| Longueur | 195 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,08 mm² |
| Capacité de sertissage max | 16 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR
L'outil le plus compact pour le traitement des embouts d'une section de 0.08 à 16.0 mm².
Usinage d'embouts doubles pour câbles d'une section allant jusqu'à maximum 2 x 10.0 mm².
Usinage d'embouts doubles pour câbles d'une section allant jusqu'à maximum 2 x 10.0 mm².
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 195 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,08 mm² |
| Capacité de sertissage max | 16 mm² |
| Poids | 950 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,60 € HT
/ unité
358,32 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours