Pince à sertir Expert E050301, Longueur: 235 mm | Capacité de sertissage min: 0.4 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²
Pince à sertir bi-matière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E050301
Rubix :G518-5213785
EAN :3258950503011

Résumé technique
| Longueur | 235 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,4 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR COSSES ISOLEES (UC5)
- Matrice 3 empreintes de 0,4 à 6 mm².
- Pour cosses avec isolants PVC, PC et polyamide.
- Double sertissage pour sertir en 1 seule opération le contact et l'isolant.
- Manche bi-matière pour un meilleur confort.
caractéristiques:
EAN: 3258950503011
L [mm]: 235
Conditionnement: 1
[g]: 568
- Pour cosses avec isolants PVC, PC et polyamide.
- Double sertissage pour sertir en 1 seule opération le contact et l'isolant.
- Manche bi-matière pour un meilleur confort.
caractéristiques:
EAN: 3258950503011
L [mm]: 235
Conditionnement: 1
[g]: 568
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 235 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,4 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
| Poids | 568 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,14 € HT
/ unité
126,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h