Expert
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (203)
entretien et réparation (2)
fixation et montage (1)
soudage (1)
1Marque
expert
(207)
161 produit(s) avec 207 référence(s) :
Jeu de cales Expert E200312, Plage de mesure: 0,05-1 | Nombre d'éléments: 19
- expert :E200312
- rubix :G518-5280838
- ean :3258952003120
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:0,05-1
- Nombre d'éléments:19
50,56 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E113303
- expert :E113303
- rubix :5511-5160546
- ean :3258951133033
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:10
- Longueur:158 mm
- Type:clé à cliquet
19,40 € HT
/ unité
Tournevis isolé Expert E165412, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,8x4
- expert :E165412
- rubix :5511-5156210
- ean :3258951654125
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:plat
- Longueur de la lame:100 mm
- Taille empreinte:0,8x4
5,70 € HT
/ unité
Tournevis isolé Expert E165410, Longueur de la lame: 50 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,4x2,5
- expert :E165410
- rubix :5511-5156208
- ean :3258951654101
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:plat
- Longueur de la lame:50 mm
- Taille empreinte:0,4x2,5
5,86 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E187472
- expert :E187472
- rubix :5511-5160394
- ean :3258951874721
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:34
- Longueur:300 mm
- Type:clé à molette
41,85 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E110102
- expert :E110102
- rubix :G518-5180144
- ean :3258951101025
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:36
- Longueur:410 mm
- Type:clé mixte
50,15 € HT
/ unité
Monture de scie Expert E115122, Longueur: 376 mm | Matière: Chrome steel | Nombre d'éléments: 1
- expert :E115122
- rubix :5511-5028266
- ean :3258951151228
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:376 mm
- Poids:590 g
- Type:revolver handle saw
29,65 € HT
/ unité
Tournevis isolé Expert E165413, Longueur de la lame: 50 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,4x2,5
- expert :E165413
- rubix :5511-5156211
- ean :3258951654132
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:plat
- Longueur de la lame:50 mm
- Taille empreinte:0,4x2,5
9,08 € HT
/ unité
Pince coupante Expert E080205, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm
- expert :E080205
- rubix :G518-5287669
- ean :3258950802053
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme des becs:diagonal
- Longueur:160 mm
- Poids:300 g
24,94 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E110104
- expert :E110104
- rubix :G518-5181345
- ean :3258951101049
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:41
- Longueur:460 mm
- Type:clé mixte
78,44 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E113909
- expert :E113909
- rubix :5511-5160654
- ean :3258951139097
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:30
- Longueur:302 mm
- Type:clé plate
14,44 € HT
/ unité
Composition d'outils Expert E220109, Nombre d'éléments: 145
- expert :E220109
- rubix :G518-5287047
- ean :3258952201090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:145
429,63 € HT
/ unité
Cliquet Expert E030601, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 140 mm
- expert :E030601
- rubix :G518-5181349
- ean :3258950306018
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré d'entraînement:1/4 ''
- Longueur:140 mm
45,45 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E110901
- expert :E110901
- rubix :G518-5213544
- ean :3258951109014
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:8
- Longueur:136 mm
- Type:clé à cliquet
24,43 € HT
/ unité
Chasse goupilles Expert E150503, Diamètre: 4 mm | Longueur: 130 mm
- expert :E150503
- rubix :G518-5183599
- ean :3258951505038
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:4 mm
- Longueur:130 mm
36,87 € HT
/ unité
Coffret de douilles Expert E041602, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 14
- expert :E041602
- rubix :G518-5183463
- ean :3258950416021
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:14
- Carré d'entraînement:1/2 ''
368,98 € HT
/ jeu
Clé de serrage Expert E187470
- expert :E187470
- rubix :5511-5160393
- ean :3258951874707
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:29
- Longueur:250 mm
- Type:clé à molette
31,57 € HT
/ unité
Pointe à tracer pour outillage divers Expert E003601, Diamètre: 4 mm | Longueur: 210 mm
- expert :E003601
- rubix :5511-5027844
- ean :3258950036014
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:210 mm
- Diamètre:4 mm
- Matière:acier
4,55 € HT
/ unité
Tournevis isolé Expert E165420, Longueur de la lame: 150 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 1,2x6,5
- expert :E165420
- rubix :G518-5181385
- ean :3258951654200
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:plat
- Longueur de la lame:150 mm
- Taille empreinte:1,2x6,5
10,64 € HT
/ unité
Clé de serrage Expert E117905
- expert :E117905
- rubix :G518-5180139
- ean :3258951179055
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:55
- Longueur:450 mm
- Type:clé à molette
93,98 € HT
/ unité
Douille Expert E031938, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 36 mm | Longueur: 57.2 mm
- expert :E031938
- rubix :G518-5213764
- ean :3258950319384
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré d'entraînement:1/2 ''
- Diamètre:36 mm
- Longueur:57,2 mm
13,98 € HT
/ unité
Multimètre Expert E201803, Plage de mesure: 32 | Catégorie de surtension: IEC-61010/RMS CAT III 600 V/EC standard
- expert :E201803
- rubix :G518-5281168
- ean :3258952018032
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:32
- Catégorie de surtension:iec-61010/rms cat iii 600 v/ec standard
190,04 € HT
/ unité
Multimètre Expert E051301, Plage de mesure: DC / AC voltmeter: to 25 V, Oheter: to 2 MΩ, Diode test: 2.8 V / 1 mA | Catégorie de surtension: IEC-611/CAT II 25 V/CE standard
- expert :E051301
- rubix :G518-5281148
- ean :3258950513010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:dc / ac voltmeter: to 25 v, oheter: to 2 mω, diode test: 2.8 v / 1 ma
- Catégorie de surtension:iec-611/cat ii 25 v/ce standard
246,44 € HT
/ unité
Jeu de tournevis isolés Expert E160912, Nombre d'éléments: 10 | Empreinte: Empreintes multiples
- expert :E160912
- rubix :G518-5183445
- ean :3258951609125
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:10
81,38 € HT
/ unité
24 éléments sur 161