Antichute Kratos FA2050301, Type : OLYMPE-S sangle, Antichute à rappel automatique lg. 1,75 m - spécial nacelles
OLYMPE-S sangle, Antichute à rappel automatique lg. 1,75 m - spécial nacelles
Voir les informations techniquesRéférences
Kratos :FA2050301
Rubix :L755-6243230
Fabricant :FA 20 503 01
EAN :3700671406107
Détails articles : OLYMPE-S SANGLE ANTICH RAPP AUTO OLYMPE LG1M75 SPECIAL NACELLES
OLYMPE-S sangle, spécial nacelles. Largeur sangle : 21 mm. Équipé d'un absorbeur d'énergie externe protégé par une gaine textile. Système frein intégré pour une force d'impact inférieure à 6 kN.
Points forts
Carter polymère haute résistance
Informations techniques
Attributs
| Type | olympe-s sangle, antichute à rappel automatique lg. 1,75 m - spécial nacelles |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,81 € HT
/ unité
220,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

