Antichute 3M 3101461, Type : Mousqueton | Longueur : 2 m

Enrouleur à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, longe simple, sangle, 3101461, 2,0 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :3101461
Rubix :0520-6172691
Fabricant :7100230474
EAN :00648250179017
ENROULEUR NANO-LOK OUV 57 MM LONG.2M, RAPPEL AUTO

Résumé technique

Documents

Détails articles : ENROULEUR NANO-LOK OUV 57 MM LONG.2M, RAPPEL AUTO


Cet enrouleur antichute à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ est une solution compacte et légère pour garantir une protection optimale lors des travaux en hauteur. Sa conception ergonomique offre une grande liberté de mouvement et une sécurité maximale grâce à un système de freinage avancé.

Caractéristiques:
Conçu pour être utilisé comme une longe de remplacement, le 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ combine compacité et robustesse. Son système de freinage perfectionné réduit la distance d’arrêt à seulement 1,2 mètre, offrant une protection optimale même à basse hauteur. Le boîtier thermoplastique en nylon garantit une résistance accrue aux chocs, tandis que la ligne de vie en polyester Dyneema® minimise les risques d’accrochage. De plus, l’absorbeur d’énergie externe est durable et compact, facilitant ainsi l’inspection.

Spécifications:
• Type de produit : ligne de vie rétractable à sangle simple
• Carter : nylon thermoplastique
• Ligne de vie : polyester Dyneema®
• Connecteurs : aluminium et acier zingué
• Mousquetons : acier zingué
• Longueur de la ligne : 2 m
• Poids total : 1,42 kg
• Capacité maximale : 1 utilisateur 140 kg
• Force de rupture minimale : > 15 kN
• Températures d’utilisation : De -40 °C à +60 °C

Normes:
Certifié conforme à la norme CE EN 360 : 2002, cet enrouleur antichute répond aux exigences les plus strictes en matière de protection individuelle pour les travaux en hauteur. Il garantit une force de rupture minimale de 15 kN, assurant une sécurité optimale.

Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.

Points forts

• Système de freinage perfectionné pour une distance d’arrêt réduite (1,2 m).
• Ligne de vie rétractable limitant les risques d’accrochages.
• Conception compacte et légère, imperceptible sur le dos.
• Absorbeur d’énergie durable et facilement inspectable.
• Mousqueton pivotant limitant les entortillements.
• Conçu pour une capacité maximale de 140 kg.

Applications

Cet enrouleur est adapté pour l'arrêt des chutes dans les secteurs de la construction, l'industrie générale, le pétrole et le gaz, les services publics et le transport.

Informations techniques


Attributs
Typemousqueton
Longueur2 m
315,60 € HT
/ unité
378,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h