Antichute 3M 3101522, Type : Ligne de vie rétractable Quick Connect | Longueur : 2 m

Lignes de vie rétractables 3M DBI-SALA Nano-Lok

Voir les informations techniques

Références

3M :3101522
Rubix :0520-6172670
Fabricant :7100310009
LONGE SIMPLE. MOUSQUETON A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typeligne de vie rétractable quick connect
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LONGE SIMPLE. MOUSQUETON A RAPPEL AUTOMATIQUE


Combinez une conception légère avec une durabilité et une fonctionnalité de qualité industrielle avec la ligne de vie personnelle rétractable 3M DBI-SALA Nano-Lok. Il est conçu avec le confort et la sécurité comme priorités absolues pour vous protéger lorsque vous travaillez en hauteur.
Légère mais dotée de nombreuses fonctionnalités, la conception extrêmement compacte est pratiquement imperceptible sur le dos, ce qui en fait un remplacement idéal pour une longe antichute sans avoir de sangle par terre. Le système de freinage perfectionné de type Nano-Lok permet une distance d'arrêt de 1,2 m (4 pieds), offrant une protection améliorée à basse hauteur, avec une force d’arrêt moyenne de 400 daN et une force d’arrêt maximale de 600 daN. La tension constante de la ligne de vie aide également à réduire la traîne de la sangle, les accrochages et les chutes, et le système de connexion rapide réduit le temps de connexion et de déconnexion.
Le couvercle de l'absorbeur d'énergie en caoutchouc nitrile est compact et durable.
La ligne de vie rétractable 3M DBI-SALA Nano-Lok est légère, compacte et se porte facilement sur le dos de l'utilisateur. Elle est conçue pour ne pas entraver les mouvements et peut également être utilisée comme remplacement de longe. Compatible avec les connexions au niveau des épaules et des pieds et disponible en plusieurs configurations, la ligne de vie rétractable 3M DBI-SALA Nano-Lok offre une polyvalence pour de nombreuses applications industrielles différentes.

Points forts

Ligne de vie rétractable, à sangle de jambe simple, extrêmement compacte et légère, conçue pour le travail en hauteur;Le système de freinage perfectionné permet une distance d'arrêt aussi faible que 1,2 m (4 pieds) - jusqu’à 4 m (13 pieds) de moins que les longes antichute;Le système de connexion rapide réduit le temps de connexion et de déconnexion;Couvercle d'absorbeur d'énergie en caoutchouc nitrile durable;Taille compacte de l'absorbeur d'énergie;Ligne de vie en fibre Dyneema et sangle polyester de 19 mm (3/4");Force d’arrêt moyenne de 400 daN et force d’arrêt maximale de 600 daN;Capacité de 140 kg;Boucle d'ancrage pivotant;Carter thermoplastique robuste et résistant aux chocs;Équipé de l’identifiant de sécurité connecté (CSID) 3M, une étiquette RFID préprogrammée facilitant le suivi et la gestion des équipements à l’aide du système d’inspection et de gestion des actifs 3M (système disponible par abonnement);Témoin de chute et absorbeur d'énergie externe de grande capacité

Informations techniques


Attributs
Typeligne de vie rétractable quick connect
Longueur2 m
433,75 € HT
/ unité
520,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours