Kratos
Filtres
Catégories
sauvetage/évacuation (5)
harnais et kits (4)
longes (3)
antichute mobile (3)
connecteurs (2)
1Marque
kratos
(17)
17 produit(s) avec 17 référence(s) :
Antichute Kratos FA2050301, Type : OLYMPE-S sangle, Antichute à rappel automatique lg. 1,75 m - spécial nacelles
- kratos :FA2050301
- rubix :L755-6243230
- fabricant :FA 20 503 01
- ean :3700671406107
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:olympe-s sangle, antichute à rappel automatique lg. 1,75 m - spécial nacelles
183,81 € HT
/ unité
Perche téléscopique Kratos FA6001605, Longueur dépliée : 8 m | Longueur repliée : 2 m
- kratos :FA6001605
- rubix :L755-6243236
- ean :3700671404387
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur dépliée:8 m
- Longueur repliée:2 m
381,77 € HT
/ lot
Longe Kratos FA3090020, Longueur : 2 m | Matière principale : Élasthanne
- kratos :FA3090020
- rubix :L755-6243232
- fabricant :FA3090020
- ean :3700671402529
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:2 m
- Matière principale:élasthanne
124,34 € HT
/ unité
Longe Kratos FA30100020, Longueur : 2 m | Matière principale : Élasthanne
- kratos :FA30100020
- rubix :L755-6243231
- fabricant :FA30100020
- ean :3700671404004
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:2 m
- Matière principale:élasthanne
198,06 € HT
/ unité
Accessoire pour sauvetage/évacuation Kratos FA7002906R
- kratos :FA7002906R
- rubix :L755-6243238
- fabricant :FA7002906R
- ean :3700671407272
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:eva'lad 2, échelle de sauvetage en sangle, lg. 6 m, avec système de sécurisation intégré
328,05 € HT
/ unité
Antichute Kratos FA6000800, Type : GRAB'N'SLIDE - Point d'ancrage mobile sur poutre métallique
- kratos :FA6000800
- rubix :L755-6243234
- fabricant :FA 60 008 00
- ean :3700671401461
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:grab'n'slide - point d'ancrage mobile sur poutre métallique
315,59 € HT
/ unité
Crochet d'amarrage Kratos FA6001602, Ouverture : 60 mm | Matière principale : Acier
- kratos :FA6001602
- rubix :L755-6243235
- fabricant :FA 60 016 02
- ean :3700671402758
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Ouverture:60 mm
- Matière principale:acier
86,38 € HT
/ unité
Kit antichute Kratos FA8011300, Nombre de points d'accroche : 2
- kratos :FA8011300
- rubix :L755-6243242
- ean :3700671406497
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Nombre de points d'accroche:2
2 853,31 € HT
/ lot
Accessoire pour sauvetage/évacuation Kratos TS9000104
- kratos :TS9000104
- rubix :L755-6188943
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:dé d'accrochage
20,17 € HT
/ lot
Longe Kratos FA4090820, Longueur : 2 m | Matière principale : Textile
- kratos :FA4090820
- rubix :L755-6243233
- fabricant :FA4090820
- ean :3700671407555
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:2 m
- Matière principale:textile
92,88 € HT
/ unité
Crochet d'amarrage Kratos FA6001606, Ouverture : 95 mm | Matière principale : Acier
- kratos :FA6001606
- rubix :L755-6243237
- fabricant :FA6001606
- ean :3700671404172
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Ouverture:95 mm
- Matière principale:acier
147,19 € HT
/ unité
Accessoire pour sauvetage/évacuation Kratos FA 70 111 40
- kratos :FA 70 111 40
- rubix :L755-6276038
- fabricant :FA 70 111 40
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:dispositif d'évacuation
1 034,62 € HT
/ unité
Antichute Kratos FA7011120, Type : RESC-U, dispositif d'évacuation vers le bas
- kratos :FA7011120
- rubix :L755-6243239
- ean :3700671408729
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:resc-u, dispositif d'évacuation vers le bas
934,04 € HT
/ unité
Treuil Kratos FA7020120, Longueur : 20 m
- kratos :FA7020120
- rubix :L755-6243240
- ean :3700671405858
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:20 m
1 729,51 € HT
/ unité
Ceinture de maintien Kratos FA1090100, Taille : Taille unique
- kratos :FA1090100
- rubix :L755-6205656
- fabricant :FA1090100
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:taille unique
29,34 € HT
/ unité
Kit antichute Kratos FA8000100
- kratos :FA8000100
- rubix :L755-6243241
- ean :3700671402017
- Livraison habituellement sous (26) jours
63,00 € HT
/ lot
Harnais de sécurité Kratos FA1010800, Taille : Taille unique
- kratos :FA1010800
- rubix :L755-6261899
- fabricant :FA1010800
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:taille unique
51,15 € HT
/ unité















