Nettoyeurs haute pression

Vous trouverez ici une gamme complète de nettoyeurs haute pression, de pièces détachées, d'accessoires, de détergents et de solutions chimiques pour répondre à tous vos besoins en matière de nettoyage. Notre catégorie de nettoyeurs haute pression offre différentes options, y compris des nettoyeurs haute pression à eau chaude, des nettoyeurs haute pression à eau froide, des lances pour nettoyeurs haute pression Karcher ainsi qu'une large sélection de pièces et d'accessoires.

Nettoyeur haute pression sur secteur ou sur batterie ?

Le nettoyeur haute pression électrique reste le plus répandu chez les professionnels : silencieux, facile d'entretien, il convient à la majorité des usages courants sur cour, terrasse ou façade. Son moteur électrique, alimenté sur secteur ou par batterie pour les modèles sans fil, offre une pression maximale suffisante pour la plupart des travaux de nettoyage extérieurs, du lavage de voitures d'entreprise au dégraissage d'une cour d'atelier.

Un appareil sur batterie assure une bonne mobilité sur les chantiers dépourvus de prise électrique, au prix d'une autonomie limitée dans le temps par rapport à un modèle sur fil. Le choix entre les deux dépend surtout de la fréquence d'utilisation et de la distance à parcourir sur site : un modèle électrique classique reste plus efficace pour un usage intensif et prolongé en atelier.

Nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide

Nous comprenons l'importance d'avoir l'équipement adéquat pour le travail. C'est pourquoi nous proposons des nettoyeurs haute pression à eau chaude et à eau froide pour répondre aux différents besoins de nettoyage. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude fournissent des performances de nettoyage puissantes en utilisant de l'eau chauffée, ce qui les rend idéaux pour éliminer la graisse, l'huile et la saleté tenaces, tandis que nos nettoyeurs haute pression à eau froide fournissent des jets d'eau à haute pression pour nettoyer efficacement diverses surfaces.

Cette fonction de chauffe de l'eau change concrètement le résultat obtenu : sur une façade encrassée ou un moteur graissé, l'eau chaude dissout les salissures grasses là où l'eau froide se contente de les déloger mécaniquement. Pour assurer un résultat optimal, le choix entre les deux dépend donc avant tout de la nature de la salissure à traiter.

Accessoires de lavage à haute pression

Nous proposons également une sélection complète de pièces et d'accessoires. Il s'agit notamment de tuyaux, de buses, de rallonges de lance, de brosses, de nettoyeurs de surface, etc. Ces accessoires améliorent la fonctionnalité et les performances de votre nettoyeur haute pression professionnel, ce qui vous permet de vous attaquer à un large éventail d'applications de nettoyage.

Conseil : un canon à mousse, par exemple, permet d'appliquer un produit moussant avant le rinçage, une technique appréciée pour le lavage de voitures ou de véhicules utilitaires sans rayer la carrosserie. D'autres accessoires spécifiques existent pour les usages en façade ou sur terrasses, où une buse rotative accélère nettement le décapage des surfaces les plus encrassées.

Détergents pour le lavage à haute pression

L'offre de RUBIX comprend une variété de détergents et de solutions chimiques pour le lavage à haute pression. Ces produits maximisent la puissance de nettoyage de votre nettoyeur haute pression, en aidant à éliminer la saleté, les taches et les contaminants. Notre gamme de détergents et de solutions chimiques vous permet de disposer d'agents de nettoyage adaptés à la tâche à accomplir.

La catégorie des nettoyeurs haute pression de RUBIX

Notre catégorie de nettoyeurs haute pression comprend des produits de première qualité provenant de fabricants de confiance, avec des options qui répondent à vos besoins en matière de nettoyage.

Quel entretien pour un nettoyeur haute pression ?

Un entretien régulier assure la longévité de l'appareil et le maintien de sa pression maximale dans le temps. Rincez le filtre à eau après chaque usage intensif, vérifiez l'état du tuyau haute pression et purgez le circuit avant tout stockage prolongé, notamment en hiver. Sur un modèle électrique, contrôlez également le câble d'alimentation ou, pour un modèle sur batterie, la charge avant chaque intervention sur le terrain.

FAQ - Nettoyeur haute pression Quelle pression choisir pour un usage professionnel ?

La pression nécessaire varie selon la surface : plus élevée pour une façade ou une terrasse encrassée, plus modérée pour un simple rinçage de voitures ou de matériel léger. Un appareil polyvalent, capable d'ajuster sa pression, reste le choix le plus adapté à des interventions sur surfaces variées.

Nettoyeur haute pression sur secteur ou sur batterie : que choisir en atelier ?

En atelier, où une prise électrique reste facilement accessible, un modèle sur secteur classique s'impose généralement pour son silence de fonctionnement, son faible entretien et sa puissance constante. Un modèle sur batterie reste réservé aux interventions ponctuelles nécessitant une bonne mobilité, avec une autonomie à surveiller sur les usages prolongés.

Les marques de nettoyeurs haute pression chez RUBIX

RUBIX distribue les principales marques du marché, sélectionnées pour leur fiabilité sur un usage professionnel régulier.

  • Karcher, marque référence du nettoyage haute pression, propose ses gammes professionnelles HD (eau froide) et HDS (eau chaude), en complément de sa série grand public K.
  • Nilfisk, groupe danois spécialiste du nettoyage professionnel, propose des nettoyeurs haute pression et des produits d'entretien adaptés aux environnements industriels exigeants.
  • Spartex, marque exclusive du groupe RUBIX, propose des nettoyeurs mobiles à eau froide ainsi que des accessoires compatibles avec la plupart des modèles du marché.
  • Alfaflex, fabricant français spécialisé dans les tuyaux souples en PVC pour l'arrosage et l'industrie générale, complète l'offre avec des tuyaux et raccords compatibles avec certains équipements de nettoyage.

Bon à savoir : plusieurs références de cette sélection misent sur des têtes de pompe en laiton, un choix apprécié pour sa résistance à l'usure sur un usage professionnel intensif. Les matériaux des pistons varient selon les modèles (céramique ou inox selon les marques), un facteur qui influence la tenue en pression sur la durée.

Normes applicables aux nettoyeurs haute pression

Ces exigences relèvent de trois registres différents : une norme technique définit les critères de sécurité électrique et mécanique de l'appareil, une directive européenne impose des obligations réglementaires générales, et un indice de protection précise la résistance du boîtier aux projections d'eau.

  • EN 60335-2-79 : norme technique qui encadre la sécurité électrique et mécanique des nettoyeurs haute pression électriques.
  • Directive Machines 2006/42/CE : directive européenne qui impose le marquage CE, attestant de la conformité de l'appareil aux exigences de sécurité européennes.
  • Indice de protection IPX5 : indice courant sur les nettoyeurs haute pression professionnels, qui certifie la résistance du boîtier et des composants électriques aux jets d'eau directs provenant de toutes directions. Il protège l'appareil lui-même, pas directement l'opérateur.
Trouvez le nettoyeur haute pression adapté à votre activité

Le choix d'un nettoyeur haute pression dépend du type de salissure à traiter, de la fréquence d'usage et de la mobilité recherchée sur le terrain. Découvrez également notre gamme d'équipement et notre matériel/équipement de nettoyage. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre activité.

Filtres
Catégories
  • pièces et accessoires pour nettoyeurs haute pression (226)
  • nettoyeurs haute pression à eau froide (75)
  • nettoyeurs haute pression à eau chaude (27)
  • produits nettoyants pour nettoyage haute pression (27)
  • Marque
  • alfaflex
    (4)
  • algi equipements
    (1)
  • enerpac
    (9)
  • jelt
    (1)
  • kärcher
    (266)
  • kf
    (1)
  • kfb
    (1)
  • brand logo

    334 produit(s) avec 355 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Produit nettoyant pour nettoyeur haute pression Kärcher 6.295-624.0, Utilisation: Anticalcaire Nettoyeur haute pression

    • kärcher :6.295-624.0
    • rubix :0222-7091867
    • fabricant :6.295-624.0
    • ean :4039784615014
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Contenance:1000 ml
    15,69 € HT
    / bidon
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:500 l/h
    • Pression:150 bar
    681,20 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 715,26 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Contenance:10000 ml
    131,60 € HT
    / bidon
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:500 l/h
    • Pression:150 bar
    850,00 € HT
    / unité
    Au lieu de 856,41 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:600 l/h
    • Pression:160 bar
    806,00 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:560 l/h
    • Pression:225 bar
    1 004,26 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:560 l/h
    • Pression:150 bar
    1 025,39 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Nettoyeur haute pression - Accessoire Kärcher 1.100-240.0

    • kärcher :1.100-240.0
    • rubix :0222-7153287
    • ean :4039784962200
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:injecteur-extracteur
    543,40 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.114-041.0, Type: Rotabuse 04 | Ouverture: 40 mm

    • kärcher :4.114-041.0
    • rubix :0222-7220924
    • fabricant :41140410
    • ean :4054278175690
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:40 mm
    • Type:rotabuse 04
    288,67 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Pistolet pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.118-005.0

    • kärcher :4.118-005.0
    • rubix :0222-7155526
    • fabricant :4.118-005.0
    • ean :4054278207612
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:poignée pistolet
    214,04 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:660 l/h
    • Pression:160 bar
    2 993,15 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:450 l/h
    • Pression:150 bar
    2 519,36 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:660 l/h
    • Pression:150 bar
    1 809,56 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Lance pour nettoyeur haute pression Spartex 844911, Longueur: 800 mm

    • spartex :844911
    • rubix :C600-7146696
    • ean :3660338073816
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:800 mm
    230,87 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:1000 l/h
    • Pression:250 bar
    2 826,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Nettoyeur haute pression - Accessoire Spartex 844897

    • spartex :844897
    • rubix :C600-7086291
    • ean :3660338073861
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:balai brosse
    149,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:500 mm
    106,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:620 l/h
    • Pression:160 bar
    1 906,38 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Ouverture:35 mm
    • Type:rotabuse
    288,67 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Nettoyeur haute pression - Accessoire Nilfisk 128501789

    • nilfisk :128501789
    • rubix :0206-7338441
    • ean :5715492250059
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Type:kit deboucheur furet canalisation
    132,96 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.763-253.0, Type: Rotabuse | Ouverture: 50 mm

    • kärcher :4.763-253.0
    • rubix :0222-7338403
    • fabricant :4.763-253.0
    • ean :4066529000644
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Ouverture:50 mm
    • Type:rotabuse
    234,01 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Nettoyeur haute pression - Accessoire Kärcher 4.118-008.0

    • kärcher :4.118-008.0
    • rubix :0222-7203765
    • fabricant :4.118-008.0
    • ean :4054278229102
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Type:réglage débit d'eau
    149,08 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Contenance:800 ml
    140,12 € HT
    / 4 unités
    brand logobrand logo

    Nettoyeur haute pression - Accessoire Kärcher 4.112-053.0

    • kärcher :4.112-053.0
    • rubix :0222-7277651
    • fabricant :4.112-053.0
    • ean :4054278434957
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Type:générateur de mousse
    187,93 € HT
    / unité
    24 éléments sur 334