Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Spartex 855051, Débit: 660 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 3200 W
Nettoyeur HP 150 EXP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :855051
Rubix :C600-6102098
EAN :3660338105555

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HAUTE PRESSION 150 EXPERT
NHP industriel puissant, robuste et polyvalent disposant d'un équipement complet pour répondre aux besoins divers de l'industrie. Idéal pour éliminer les salissures tenaces dans les secteurs de la construction, industrie, de l'agriculture...
Pression (maxi) : 150 bars
Débit d'eau (maxi) : 660 l/h
Tension / Puissance : 230 V / 3,2 kW
Vitesse de rotation : 1400 tr/min
Pompe : Radiale à bielles en Laiton
Pistons : x 3 Céramique
Réservoirs détergents : x 1 de 7,5 Litres
Manomètre : oui
Longueur du câble électrique : 4,5 m
Longueur du flexible : 15 m
Dimension (LxlxH cm) : 75 x 43 x 88
Poids : 48 kg
fréquence 50 HZ uniquement
GARANTIE 2 ANS
Points forts
Moteur/pompe basse vitesse plus durable en intensif
Informations techniques
Attributs
| Débit | 660 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
| Flexible haute pression | 15 m |
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 3200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 809,56 € HT
/ unité
2 171,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h