Produit nettoyant pour nettoyeur haute pression Kärcher 6.295-556.0, Modèle: RM 81 ASF | Utilisation: Nettoyeur haute pression | Conditionnement: Bidon
Dégraissant carrosserie et moteur RM81 ASF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :6.295-556.0
Rubix :0222-7315556
Fabricant :6.295-556.0

Documents
Détails articles : DETERGENT ACTIF ALCALIN RM 81 10L
Le détergent actif PressurePro RM 81, alcalin de Kärcher est une solution de nettoyage haute pression efficace, conçue pour éliminer les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matières minérales. Ce détergent concentré est idéal pour le lavage des véhicules, le nettoyage des bâches et le dégraissage des moteurs. Sans NTA, il garantit un nettoyage respectueux des matériaux tout en étant performant à toutes les températures.
Caractéristiques :
Ce dégraissant se distingue par sa polyvalence et son efficacité. Adapté aux nettoyeurs haute pression et aux pulvérisateurs, il assure une séparation rapide des phases aqueuse et huileuse, facilitant ainsi l'utilisation des séparateurs d'huile. Ses tensioactifs biodégradables respectent la directive européenne CE 648/2004. Ce détergent alcalin est formulé sans phosphates ni silicones, préservant ainsi l'environnement tout en offrant un nettoyage en profondeur. Rincer abondamment à l'eau potable dans l'industrie agroalimentaire afin d'éviter tout résidu susceptible d'altérer la qualité des produits traités. Tester au préalable sur les surfaces sensibles aux alcalins pour prévenir toute détérioration des matériaux. Ne pas laisser sécher la solution sur la surface afin d'éviter toute formation de résidus indésirables. Stocker à l'abri du gel pour préserver l'efficacité du produit et éviter toute altération de sa composition.
Spécifications :
• pH : 12,3
• Forme : concentré liquide
• Dosage recommandé :
o Nettoyeurs haute pression : 1 - 5 % (jusqu'à 260 m²/litre)
o Pulvérisateurs : 5 - 25 % (jusqu'à 220 m²/litre)
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : Règlementation sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables.
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : Règlementation sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
• Règlement (CE) n° 648/2004 : Réglementation spécifique aux détergents.
• Directive 2012/18/UE : Règlementation sur la gestion des substances dangereuses.
• Règlement (CE) n° 1907/2006 – Annexe XVII : Conditions de limitation applicables (point 3).
• Substances dangereuses désignées – Annexe I : Aucun des composants du produit n'est concerné.
• Prescriptions nationales : Respect des restrictions d'emploi pour les jeunes travailleurs.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Caractéristiques :
Ce dégraissant se distingue par sa polyvalence et son efficacité. Adapté aux nettoyeurs haute pression et aux pulvérisateurs, il assure une séparation rapide des phases aqueuse et huileuse, facilitant ainsi l'utilisation des séparateurs d'huile. Ses tensioactifs biodégradables respectent la directive européenne CE 648/2004. Ce détergent alcalin est formulé sans phosphates ni silicones, préservant ainsi l'environnement tout en offrant un nettoyage en profondeur. Rincer abondamment à l'eau potable dans l'industrie agroalimentaire afin d'éviter tout résidu susceptible d'altérer la qualité des produits traités. Tester au préalable sur les surfaces sensibles aux alcalins pour prévenir toute détérioration des matériaux. Ne pas laisser sécher la solution sur la surface afin d'éviter toute formation de résidus indésirables. Stocker à l'abri du gel pour préserver l'efficacité du produit et éviter toute altération de sa composition.
Spécifications :
• pH : 12,3
• Forme : concentré liquide
• Dosage recommandé :
o Nettoyeurs haute pression : 1 - 5 % (jusqu'à 260 m²/litre)
o Pulvérisateurs : 5 - 25 % (jusqu'à 220 m²/litre)
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : Règlementation sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables.
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : Règlementation sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
• Règlement (CE) n° 648/2004 : Réglementation spécifique aux détergents.
• Directive 2012/18/UE : Règlementation sur la gestion des substances dangereuses.
• Règlement (CE) n° 1907/2006 – Annexe XVII : Conditions de limitation applicables (point 3).
• Substances dangereuses désignées – Annexe I : Aucun des composants du produit n'est concerné.
• Prescriptions nationales : Respect des restrictions d'emploi pour les jeunes travailleurs.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Points forts
• Nettoyage intensif : élimine efficacement les graisses et huiles tenaces.
• Polyvalence d'application : utilisable avec nettoyeurs haute pression et pulvérisateurs.
• Respect des matériaux : formule sans phosphates ni silicones.
• Facilité d'utilisation : dosage adaptable selon les besoins.
• Respect de l'environnement : tensioactifs biodégradables conformes aux réglementations CE.
• Polyvalence d'application : utilisable avec nettoyeurs haute pression et pulvérisateurs.
• Respect des matériaux : formule sans phosphates ni silicones.
• Facilité d'utilisation : dosage adaptable selon les besoins.
• Respect de l'environnement : tensioactifs biodégradables conformes aux réglementations CE.
Applications
• Secteur automobile : lavage de véhicules, nettoyage de bâches et moteurs.
• Industrie : dégraissage des surfaces et des pièces mécaniques.
• Bâtiment et transports : entretien des matériels et équipements lourds.
• Municipalités et entreprises de transport : lavage des bus et flottes de véhicules.
• Industrie agroalimentaire : nettoyage des sols et surfaces conformément aux normes d'hygiène.
• Industrie : dégraissage des surfaces et des pièces mécaniques.
• Bâtiment et transports : entretien des matériels et équipements lourds.
• Municipalités et entreprises de transport : lavage des bus et flottes de véhicules.
• Industrie agroalimentaire : nettoyage des sols et surfaces conformément aux normes d'hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | bidon |
| Modèle | rm 81 asf |
| Utilisation | nettoyeur haute pression |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,60 € HT
/ bidon
157,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
