Pistolet pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.118-005.0

Poignée pistolet Easy Force KARCHER

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :4.118-005.0
Rubix :0222-7155526
Fabricant :4.118-005.0
EAN :4054278207612
POIGNEE PISTOLET

Résumé technique

Détails articles : POIGNEE PISTOLET


La Poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher facilite l'utilisation des nettoyeurs haute pression en offrant une prise en main sans effort. Conçue pour maximiser le confort de l'utilisateur, elle exploite la force de recul du jet haute pression pour éliminer totalement la force de maintien nécessaire. Ce système innovant garantit une réduction de la fatigue et une prise en main plus naturelle, idéale pour les longues sessions de nettoyage.

Caractéristiques :
La Poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher se distingue par sa conception ergonomique et son système de déclenchement novateur. Contrairement aux poignées classiques, elle ne requiert aucune pression constante sur la gâchette, ce qui réduit la tension sur les muscles de la main et du bras. Compatible avec les flexibles haute pression à Swivel, elle garantit une rotation fluide, empêchant les torsions du flexible pour une meilleure maniabilité. Sa conception robuste assure une durabilité optimale, même en conditions intensives.

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.

Points forts

- Suppression de la force de maintien grâce à la technologie EASY!Force
- Confort maximal avec une conception ergonomique
- Compatible avec les flexibles haute pression à Swivel
- Prise en main naturelle et réduction de la fatigue musculaire
- Idéale pour les usages intensifs et professionnels
- Système anti-torsion pour une meilleure maniabilité
- Matériaux robustes pour une longue durée de vie
- Adaptation optimale aux nettoyeurs haute pression Kärcher
- Performance accrue dans les conditions exigeantes
- Expérience utilisateur améliorée pour un nettoyage sans contrainte

Applications

La Poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour une utilisation professionnelle et intensive dans divers domaines. Elle est particulièrement adaptée aux entreprises de nettoyage industriel, aux secteurs de l'agriculture, du BTP et des services de maintenance. Idéale pour les stations de lavage, les sites de production et les grandes surfaces à entretenir, elle permet un nettoyage efficace sans effort prolongé.

Informations techniques


Attributs
Typepoignée pistolet
Pour modèlehp swivel
214,04 € HT
/ unité
256,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h