Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 10649170, Débit: 450 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 2700 W
Nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :10649170
Rubix :0222-7099311
EAN :4054278140018

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS 5/15 UX+
Ce nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX+ de Kärcher est un appareil compact et performant conçu pour les professionnels. Son design vertical et ses grandes roues garantissent une maniabilité optimale sur surfaces irrégulières. Doté d’un bouton de commande unique, il facilite le réglage entre eau froide et eau chaude pour un nettoyage rapide et efficace. Son brûleur haute performance réduit la consommation de mazout et les émissions de gaz, offrant une solution économique et écologique.
Caractéristiques :
Le HDS 5/15 UX+ se distingue par sa robustesse et sa facilité d’utilisation. Il est équipé d’une pompe axiale à trois pistons avec culasse en laiton, offrant une grande résistance et une longue durée de vie. Son filtre fin à eau démontable protège la pompe contre l’encrassement, garantissant une performance optimale sur le long terme. L’appareil intègre un enrouleur de flexible pour un rangement et un transport facilités, ainsi qu’une poignée-pistolet EASY!Force, qui réduit l’effort nécessaire pour l’utilisation, améliorant ainsi le confort de l’opérateur. De plus, son brûleur à haut rendement assure une montée en température rapide, tandis que son réservoir de 6,5 litres permet une autonomie prolongée. Sa conception verticale compacte facilite son rangement et sa manipulation, même dans des espaces restreints.
Spécifications :
• Température maximale : 80 °C
• Consommation de mazout en pleine charge : 2,4 kg/h
• Réservoir de combustible : 6,5 l
• Poids (avec accessoires) : 80,5 kg
• Dimensions (L × l × H) : 618 × 1163 × 994 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
Caractéristiques :
Le HDS 5/15 UX+ se distingue par sa robustesse et sa facilité d’utilisation. Il est équipé d’une pompe axiale à trois pistons avec culasse en laiton, offrant une grande résistance et une longue durée de vie. Son filtre fin à eau démontable protège la pompe contre l’encrassement, garantissant une performance optimale sur le long terme. L’appareil intègre un enrouleur de flexible pour un rangement et un transport facilités, ainsi qu’une poignée-pistolet EASY!Force, qui réduit l’effort nécessaire pour l’utilisation, améliorant ainsi le confort de l’opérateur. De plus, son brûleur à haut rendement assure une montée en température rapide, tandis que son réservoir de 6,5 litres permet une autonomie prolongée. Sa conception verticale compacte facilite son rangement et sa manipulation, même dans des espaces restreints.
Spécifications :
• Température maximale : 80 °C
• Consommation de mazout en pleine charge : 2,4 kg/h
• Réservoir de combustible : 6,5 l
• Poids (avec accessoires) : 80,5 kg
• Dimensions (L × l × H) : 618 × 1163 × 994 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
présence de SVHC >0,1% - 4 Substances
Substance : Boric acid
CAS : 10043-35-3
Concentration>0.1
Substance : Terphenyl, hydrogenated
CAS : 61788-32-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Boric acid
CAS : 10043-35-3
Concentration>0.1
Substance : Terphenyl, hydrogenated
CAS : 61788-32-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Points forts
• Efficacité énergétique : brûleur à haut rendement réduisant la consommation de mazout.
• Grande maniabilité : design vertical et grandes roues facilitant le transport.
• Utilisation intuitive : commande unique pour un réglage simplifié.
• Durabilité accrue : pompe en laiton et filtre à eau démontable.
• Sécurité optimisée : arrêt automatique en cas de température excessive des gaz de combustion.
• Grande maniabilité : design vertical et grandes roues facilitant le transport.
• Utilisation intuitive : commande unique pour un réglage simplifié.
• Durabilité accrue : pompe en laiton et filtre à eau démontable.
• Sécurité optimisée : arrêt automatique en cas de température excessive des gaz de combustion.
Applications
• Nettoyage de véhicules
• Entretien des équipements et matériels
• Nettoyage des ateliers et espaces industriels
• Désinfection des stations-service
• Nettoyage de façades et piscines
• Entretien des terrains de sport
• Nettoyage dans les processus de fabrication
• Entretien des équipements et matériels
• Nettoyage des ateliers et espaces industriels
• Désinfection des stations-service
• Nettoyage de façades et piscines
• Entretien des terrains de sport
• Nettoyage dans les processus de fabrication
Informations techniques
Attributs
| Débit | 450 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
| Flexible haute pression | 15 m |
| Puissance | 2700 W |
| Chauffage | fioul |
| Alimentation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 519,36 € HT
/ unité
3 023,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
