Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.763-253.0, Type: Rotabuse | Ouverture: 50 mm
Rotabuse
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :4.763-253.0
Rubix :0222-7338403
EAN :4066529000644
Détails articles : ROTABUSE VIBRA SOFT 050
La Rotabuse 050 est une buse haute performance conçue pour optimiser le nettoyage haute pression. Grâce à son jet crayon rotatif, elle offre une puissance de nettoyage 10 fois supérieure à celle d’une buse standard. Sa conception avancée avec une buse en céramique et une bague de roulement optimisée garantit une durée de vie maximale, même en conditions d'utilisation intensives. Adaptée aux applications industrielles, agricoles et professionnelles, elle permet un nettoyage efficace tout en minimisant l’usure des équipements.
Caractéristiques :
Cette buse rotative est conçue pour offrir une performance de nettoyage accrue avec une pression maximale de 300 bar et une température de fonctionnement atteignant 85 °C. Elle est équipée d’un filetage M 18, assurant une connexion robuste et sécurisée aux nettoyeurs haute pression Kärcher compatibles. Grâce à son système de rotation dynamique, elle génère un impact puissant permettant d’éliminer les salissures les plus tenaces tout en réduisant le temps de travail. Son corps renforcé offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure, garantissant une longévité accrue.
Spécifications :
• Pression maximale : 300 bar
• Température maximale : 85 °C
• Filetage du raccord : M 18
• Poids avec emballage : 0,6 kg
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Caractéristiques :
Cette buse rotative est conçue pour offrir une performance de nettoyage accrue avec une pression maximale de 300 bar et une température de fonctionnement atteignant 85 °C. Elle est équipée d’un filetage M 18, assurant une connexion robuste et sécurisée aux nettoyeurs haute pression Kärcher compatibles. Grâce à son système de rotation dynamique, elle génère un impact puissant permettant d’éliminer les salissures les plus tenaces tout en réduisant le temps de travail. Son corps renforcé offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure, garantissant une longévité accrue.
Spécifications :
• Pression maximale : 300 bar
• Température maximale : 85 °C
• Filetage du raccord : M 18
• Poids avec emballage : 0,6 kg
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Points forts
• Puissance de nettoyage 10 fois supérieure : grâce au jet crayon rotatif, élimine efficacement les salissures tenaces.
• Durabilité accrue : conception robuste avec une buse en céramique et une bague de roulement résistante.
• Efficacité énergétique : optimise la consommation d’eau et d’énergie pour un nettoyage rapide et économique.
• Facilité d’installation : compatible avec de nombreux modèles Kärcher via un raccord fileté M 18.
• Utilisation polyvalente : adaptée aux environnements industriels, agricoles et municipaux.
• Durabilité accrue : conception robuste avec une buse en céramique et une bague de roulement résistante.
• Efficacité énergétique : optimise la consommation d’eau et d’énergie pour un nettoyage rapide et économique.
• Facilité d’installation : compatible avec de nombreux modèles Kärcher via un raccord fileté M 18.
• Utilisation polyvalente : adaptée aux environnements industriels, agricoles et municipaux.
Applications
• Nettoyage industriel
• Entretien des bâtiments
• Secteur automobile et transport
• Agriculture
• Services municipaux
• Entretien des bâtiments
• Secteur automobile et transport
• Agriculture
• Services municipaux
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50 mm |
|---|---|
| Type | rotabuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,01 € HT
/ unité
280,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


