Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 11509310, Débit: 560 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 3100 W
Nettoyeur HP eau froide HD 6/15 MX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :11509310
Rubix :0222-7157422
EAN :4054278233987

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 6/15 MX+
Le nettoyeur haute pression HD 6/15 MX Plus de Kärcher est conçu pour offrir une performance de nettoyage optimale dans un format compact et mobile. Doté d'une pression de travail de 150 bars et d'un dévidoir intégré, cet appareil combine puissance et facilité d'utilisation. Son moteur électrique à courant alternatif et sa pompe axiale à trois pistons avec culasse en laiton assurent une durabilité exceptionnelle et une consommation d'énergie réduite. Conçu pour un usage professionnel intensif, il garantit une manipulation simple et rapide grâce aux systèmes EASY!Force et EASY!Lock.
Caractéristiques :
Le nettoyeur haute pression HD 6/15 MX Plus est conçu pour offrir une flexibilité maximale aux professionnels du nettoyage. Sa pompe axiale à trois pistons nouvellement développée permet de réduire les pertes de charge et de pression, augmentant ainsi l'efficacité énergétique et la performance de nettoyage de 20 %. Son moteur à deux pôles, refroidi par air, assure une puissance constante. La décompression automatique protège efficacement les composants internes, prolongeant la durée de vie de l'appareil. Son guidon rabattable et ses roulettes assurent une maniabilité optimale, facilitant le transport et le stockage. Le pistolet EASY!Force permet une utilisation sans fatigue en exploitant la force de réaction du jet haute pression, tandis que le système de fixation EASY!Lock garantit un montage et un démontage cinq fois plus rapides qu'avec un raccord classique.
Spécifications :
- Pression de travail : 150 bars
- Débit d'eau : 560 l/h
- Température d'alimentation en eau max. : 60 °C
- Puissance de raccordement : 3,1 kW
- Raccordement électrique : 230 V / 50 Hz
- Poids (avec accessoires) : 31,8 kg
- Dimensions (L x l x H) : 400 x 455 x 966 mm
- Longueur du flexible haute pression : 15 m
- Culasse : Laiton
Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
Caractéristiques :
Le nettoyeur haute pression HD 6/15 MX Plus est conçu pour offrir une flexibilité maximale aux professionnels du nettoyage. Sa pompe axiale à trois pistons nouvellement développée permet de réduire les pertes de charge et de pression, augmentant ainsi l'efficacité énergétique et la performance de nettoyage de 20 %. Son moteur à deux pôles, refroidi par air, assure une puissance constante. La décompression automatique protège efficacement les composants internes, prolongeant la durée de vie de l'appareil. Son guidon rabattable et ses roulettes assurent une maniabilité optimale, facilitant le transport et le stockage. Le pistolet EASY!Force permet une utilisation sans fatigue en exploitant la force de réaction du jet haute pression, tandis que le système de fixation EASY!Lock garantit un montage et un démontage cinq fois plus rapides qu'avec un raccord classique.
Spécifications :
- Pression de travail : 150 bars
- Débit d'eau : 560 l/h
- Température d'alimentation en eau max. : 60 °C
- Puissance de raccordement : 3,1 kW
- Raccordement électrique : 230 V / 50 Hz
- Poids (avec accessoires) : 31,8 kg
- Dimensions (L x l x H) : 400 x 455 x 966 mm
- Longueur du flexible haute pression : 15 m
- Culasse : Laiton
Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
- Puissance de nettoyage accrue : Performances améliorées de 20 % grâce à une pompe à trois pistons.
- Facilité d'utilisation : Pistolet EASY!Force pour un travail sans fatigue.
- Montage rapide : Raccords EASY!Lock cinq fois plus rapides qu'un raccord classique.
- Rangement optimisé : Dévidoir intégré et supports pour accessoires.
- Mobilité améliorée : Guidon rabattable et roues adaptées aux déplacements.
- Entretien simplifié : Accès rapide aux composants internes et filtre à eau de protection.
- Robustesse : Culasse en laiton pour une durée de vie prolongée.
- Polyvalence : Fonctionne en position horizontale et verticale.
- Système de décompression automatique : Protection des composants haute pression.
- Efficacité énergétique : Réduction de la consommation d'énergie.
- Facilité d'utilisation : Pistolet EASY!Force pour un travail sans fatigue.
- Montage rapide : Raccords EASY!Lock cinq fois plus rapides qu'un raccord classique.
- Rangement optimisé : Dévidoir intégré et supports pour accessoires.
- Mobilité améliorée : Guidon rabattable et roues adaptées aux déplacements.
- Entretien simplifié : Accès rapide aux composants internes et filtre à eau de protection.
- Robustesse : Culasse en laiton pour une durée de vie prolongée.
- Polyvalence : Fonctionne en position horizontale et verticale.
- Système de décompression automatique : Protection des composants haute pression.
- Efficacité énergétique : Réduction de la consommation d'énergie.
Applications
Le nettoyeur haute pression HD 6/15 MX Plus est idéal pour une utilisation professionnelle intensive dans divers secteurs d'activité. Il convient particulièrement :
- Bâtiment et travaux publics : Nettoyage des engins de chantier, des façades et des équipements.
- Industrie automobile : Lavage des véhicules utilitaires, des flottes de camions et des machines industrielles.
- Secteur agricole : Entretien du matériel agricole, nettoyage des étables et des installations.
- Services de maintenance : Idéal pour les sociétés de nettoyage industriel et d'entretien d'espaces publics.
- Secteur logistique : Nettoyage des entrepôts, quais de chargement et zones de stockage.
- Bâtiment et travaux publics : Nettoyage des engins de chantier, des façades et des équipements.
- Industrie automobile : Lavage des véhicules utilitaires, des flottes de camions et des machines industrielles.
- Secteur agricole : Entretien du matériel agricole, nettoyage des étables et des installations.
- Services de maintenance : Idéal pour les sociétés de nettoyage industriel et d'entretien d'espaces publics.
- Secteur logistique : Nettoyage des entrepôts, quais de chargement et zones de stockage.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 560 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
| Flexible haute pression | 15 m |
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 3100 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 025,39 € HT
/ unité
1 230,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
