Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 11509320, Débit: 560 l/h | Pression: 225 bar | Puissance: 3100 W
Nettoyeur haute pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :11509320
Rubix :0222-7157421
EAN :4054278359960

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 6/15 M+
Le Kärcher HD 6/15 M+ est un nettoyeur haute pression professionnel conçu pour offrir une performance de nettoyage optimale avec une efficacité énergétique accrue. Adapté aux environnements exigeants, il se distingue par sa robustesse, sa facilité d’utilisation et ses nombreuses fonctionnalités innovantes. Grâce à sa pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable et à son système de décompression automatique, il garantit une longévité supérieure et une consommation d’énergie réduite. Son design compact, avec guidon rabattable, facilite le transport et le rangement, notamment dans les véhicules de service.
Caractéristiques :
Le Kärcher HD 6/15 M+ associe puissance et ergonomie pour répondre aux besoins des professionnels. Son moteur électrique à deux pôles, refroidi par air, assure une fiabilité accrue et une longue durée de vie avec un entretien minimal. La pompe en laiton garantit une excellente résistance à l’usure, même en cas d’utilisation intensive.
Équipé du système EASY!Force, ce nettoyeur haute pression réduit considérablement l’effort nécessaire pour actionner la gâchette, limitant ainsi la fatigue de l’utilisateur. La technologie EASY!Lock permet un montage et un démontage rapides des accessoires, améliorant ainsi l’efficacité sur le terrain.
Le guidon rabattable, activable par une simple pression sur un bouton, optimise le rangement et le transport. Son système de rangement intelligent réduit les temps d’installation en intégrant des espaces dédiés aux accessoires.
Sa pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable trempé, récemment développée, limite les pertes de charge et de pression, augmentant ainsi l’efficacité énergétique de 20 %. Le système de décompression automatique préserve les composants internes et réduit la consommation d’énergie.
Cette version est équipée d’une rotabuse, idéale pour les nettoyages intensifs. Son entretien est facilité grâce à un accès rapide à la culasse et au boîtier électrique, accessible en retirant simplement le capot. Son grand filtre fin à eau, facilement accessible, protège la pompe des impuretés présentes dans l’eau.
Spécifications :
- Pression de service : 150 bars
- Pression maximum: 225 bars
- Débit d’eau : 560 l/h
- Puissance absorbée : 3,1 kW
- Longueur du flexible haute pression : 10 m
- Température d’entrée d’eau max. : 60 °C
- Dimensions (L x l x H) : 400 x 455 x 700 mm
- Poids (avec accessoires) : 30 kg
- Accessoires fournis : Lance haute pression, poignée EASY!Force, Power buse, Rotabuse
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Caractéristiques :
Le Kärcher HD 6/15 M+ associe puissance et ergonomie pour répondre aux besoins des professionnels. Son moteur électrique à deux pôles, refroidi par air, assure une fiabilité accrue et une longue durée de vie avec un entretien minimal. La pompe en laiton garantit une excellente résistance à l’usure, même en cas d’utilisation intensive.
Équipé du système EASY!Force, ce nettoyeur haute pression réduit considérablement l’effort nécessaire pour actionner la gâchette, limitant ainsi la fatigue de l’utilisateur. La technologie EASY!Lock permet un montage et un démontage rapides des accessoires, améliorant ainsi l’efficacité sur le terrain.
Le guidon rabattable, activable par une simple pression sur un bouton, optimise le rangement et le transport. Son système de rangement intelligent réduit les temps d’installation en intégrant des espaces dédiés aux accessoires.
Sa pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable trempé, récemment développée, limite les pertes de charge et de pression, augmentant ainsi l’efficacité énergétique de 20 %. Le système de décompression automatique préserve les composants internes et réduit la consommation d’énergie.
Cette version est équipée d’une rotabuse, idéale pour les nettoyages intensifs. Son entretien est facilité grâce à un accès rapide à la culasse et au boîtier électrique, accessible en retirant simplement le capot. Son grand filtre fin à eau, facilement accessible, protège la pompe des impuretés présentes dans l’eau.
Spécifications :
- Pression de service : 150 bars
- Pression maximum: 225 bars
- Débit d’eau : 560 l/h
- Puissance absorbée : 3,1 kW
- Longueur du flexible haute pression : 10 m
- Température d’entrée d’eau max. : 60 °C
- Dimensions (L x l x H) : 400 x 455 x 700 mm
- Poids (avec accessoires) : 30 kg
- Accessoires fournis : Lance haute pression, poignée EASY!Force, Power buse, Rotabuse
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
- Nettoyage haute performance : Pression de 150 bars et débit de 560 l/h pour éliminer efficacement les salissures.
- Robustesse et durabilité : Pompe en laiton et moteur à induction garantissant une longue durée de vie.
- Facilité d’utilisation : Système EASY!Force réduisant l’effort de maintien de la gâchette.
- Installation rapide : Technologie EASY!Lock permettant un montage et un démontage efficaces.
- Transport et rangement aisés : Format compact avec guidon rabattable pour un gain de place.
- Protection accrue : Système de décompression automatique préservant la pompe et les joints.
- Conception ergonomique : Poignée de transport et châssis stable pour une meilleure maniabilité.
- Fiabilité Kärcher : Garantie d’un produit conçu avec des matériaux de haute qualité.
- Robustesse et durabilité : Pompe en laiton et moteur à induction garantissant une longue durée de vie.
- Facilité d’utilisation : Système EASY!Force réduisant l’effort de maintien de la gâchette.
- Installation rapide : Technologie EASY!Lock permettant un montage et un démontage efficaces.
- Transport et rangement aisés : Format compact avec guidon rabattable pour un gain de place.
- Protection accrue : Système de décompression automatique préservant la pompe et les joints.
- Conception ergonomique : Poignée de transport et châssis stable pour une meilleure maniabilité.
- Fiabilité Kärcher : Garantie d’un produit conçu avec des matériaux de haute qualité.
Applications
Le Kärcher HD 6/15 M+ est idéal pour une large gamme d’applications professionnelles nécessitant un nettoyage haute pression efficace. Il est particulièrement recommandé pour :
- Secteur industriel : Nettoyage des équipements, machines et surfaces dans les ateliers et usines.
- Bâtiment et travaux publics : Élimination des résidus de ciment, de boue et de poussière sur les chantiers.
- Agriculture et élevage : Entretien des structures agricoles, matériel et véhicules.
- Secteur automobile : Lavage des véhicules utilitaires, camions et engins de transport.
- Collectivités et services municipaux : Nettoyage des espaces publics, mobiliers urbains et zones piétonnes.
- Artisanat et PME : Utilisation polyvalente pour l’entretien des surfaces et équipements professionnels.
- Secteur industriel : Nettoyage des équipements, machines et surfaces dans les ateliers et usines.
- Bâtiment et travaux publics : Élimination des résidus de ciment, de boue et de poussière sur les chantiers.
- Agriculture et élevage : Entretien des structures agricoles, matériel et véhicules.
- Secteur automobile : Lavage des véhicules utilitaires, camions et engins de transport.
- Collectivités et services municipaux : Nettoyage des espaces publics, mobiliers urbains et zones piétonnes.
- Artisanat et PME : Utilisation polyvalente pour l’entretien des surfaces et équipements professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 560 l/h |
|---|---|
| Pression | 225 bar |
| Flexible haute pression | 10 m |
| Puissance | 3100 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 004,26 € HT
/ unité
1 205,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
