Produit nettoyant pour nettoyeur haute pression Kärcher 62958490, Modèle: RM 760 | Utilisation: Entretien de voiture, Surfaces textiles | Conditionnement: 4 pièces

Détergent RM760

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :62958490
Rubix :0222-7040644
EAN :4054278032344
DETERGENT RM 760 POUDRE INJECT/EXTRACT

Résumé technique

Documents

Détails articles : DETERGENT RM 760 POUDRE INJECT/EXTRACT


Le CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Poudre OA de Kärcher est un détergent puissant spécialement conçu pour le nettoyage par injection-extraction des surfaces textiles et capitonnées. Grâce à sa technologie d’encapsulation avancée, il élimine efficacement les souillures tenaces telles que les graisses, huiles et salissures minérales sans nécessiter de rinçage. Son absorbeur d’odeurs intégré neutralise les mauvaises odeurs comme la transpiration, l’urine et la nicotine, garantissant ainsi une fraîcheur durable après nettoyage.

Caractéristiques :
Ce détergent se distingue par son efficacité et sa facilité d'utilisation. Sa formule en poudre se dissout rapidement dans l’eau, assurant une application homogène. Il est respectueux des matériaux, convient à toutes les températures et réduit le temps de séchage grâce à sa technologie iCapsol. Son action sans agents de blanchiment préserve la qualité et la couleur des textiles traités. Idéal pour les professionnels de l’entretien, il est compatible avec les injecteurs-extracteurs et autolaveuses pour moquettes.

Spécifications :
• pH : 8,8
• Méthode de nettoyage : injection-extraction ou autolaveuse
• Dosage recommandé : 1 %
• Rendement : jusqu’à 120 m² par kg selon le niveau de salissure

Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges.
• Règlement (CE) n° 648/2004 : règlement relatif aux détergents.
• Directive 2012/18/UE : règlementation sur la gestion des substances dangereuses.
• Prescriptions nationales : respect des restrictions d'emploi pour les jeunes travailleurs.

Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.

Points forts

• Technologie iCapsol : encapsule la saleté pour un nettoyage sans rinçage.
• Absorbeur d’odeurs : neutralise efficacement les mauvaises odeurs.
• Rapidité d’action : réduit le temps de séchage des surfaces nettoyées.
• Utilisation polyvalente : adapté aux injecteurs-extracteurs et autolaveuses.
• Respect des matériaux : préserve la qualité des textiles sans agents de blanchiment.

Applications

• L’entretien de véhicules : nettoyage des sièges et tapis textiles.
• Les entreprises de propreté : assainissement des surfaces textiles dans les bureaux et espaces commerciaux.
• Les établissements de santé : maintien de l’hygiène dans les maisons de retraite et cabinets médicaux.
• Le secteur hôtelier et restauration : nettoyage des moquettes et tissus d’ameublement.
• Les municipalités et commerces : entretien des espaces publics et surfaces textiles variées.

Informations techniques


Attributs
Contenance800 ml
Conditionnement4 pièces
Modèlerm 760
Utilisationentretien de voiture, surfaces textiles
140,12 € HT
/ 4 unités
168,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.