Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 11732160, Débit: 660 l/h | Pression: 160 bar | Puissance: 4700 W
Nettoyeur haute pression HDS 7/16 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :11732160
Rubix :0222-7086872
EAN :4039784717640



Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS 7/16 C MOBILE TRIPHASE
Ce nettoyeur haute pression HDS 7/16 C de Kärcher est un appareil performant conçu pour répondre aux besoins professionnels de nettoyage. Ce modèle triphasé à eau chaude, appartenant à la gamme "Compact", allie puissance, maniabilité et efficacité énergétique. Grâce à son moteur 2 pôles de 2800 tr/min refroidi par air, il assure une résistance accrue et une protection contre les surchauffes. Son design ergonomique avec une poignée de transport, des poignées intégrées au châssis et une pédale-levier facilite son déplacement et son utilisation sur tous types de terrains.
Caractéristiques :
Le HDS 7/16 C se distingue par son mode eco!efficiency, qui optimise la consommation énergétique en réduisant la consommation de fioul de 20% tout en limitant les émissions de CO2. Son système de protection exclusif, développé par Kärcher, protège l’appareil du calcaire et de la corrosion, prolongeant ainsi sa durée de vie. Une sonde de contrôle de température des gaz d’échappement permet un arrêt automatique si la température dépasse 300°C, assurant ainsi une sécurité optimale. L’appareil est équipé d’un système SDS qui compense les vibrations et les pics de pression, d’un grand filtre à eau fin protégeant la pompe des impuretés, et d’un compartiment de rangement sécurisé pour les accessoires.
Spécifications :
• Température max. de l’eau : 80°C / 155°C
• Puissance raccordée : 4,7 kW
• Consommation de mazout en mode Eco : 4,1 kg/h
• Réservoir de combustible : 15 litres
• Poids : 103 kg
• Dimensions (L x l x h) : 1060 × 650 × 920 mm
• Équipements inclus : poignée-pistolet Easy Press avec grip élastomère, flexible haute pression de 10 m, lance de 1050 mm, buse Power, système Stop Total, réservoir à carburant intégré, Servo Control.
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Caractéristiques :
Le HDS 7/16 C se distingue par son mode eco!efficiency, qui optimise la consommation énergétique en réduisant la consommation de fioul de 20% tout en limitant les émissions de CO2. Son système de protection exclusif, développé par Kärcher, protège l’appareil du calcaire et de la corrosion, prolongeant ainsi sa durée de vie. Une sonde de contrôle de température des gaz d’échappement permet un arrêt automatique si la température dépasse 300°C, assurant ainsi une sécurité optimale. L’appareil est équipé d’un système SDS qui compense les vibrations et les pics de pression, d’un grand filtre à eau fin protégeant la pompe des impuretés, et d’un compartiment de rangement sécurisé pour les accessoires.
Spécifications :
• Température max. de l’eau : 80°C / 155°C
• Puissance raccordée : 4,7 kW
• Consommation de mazout en mode Eco : 4,1 kg/h
• Réservoir de combustible : 15 litres
• Poids : 103 kg
• Dimensions (L x l x h) : 1060 × 650 × 920 mm
• Équipements inclus : poignée-pistolet Easy Press avec grip élastomère, flexible haute pression de 10 m, lance de 1050 mm, buse Power, système Stop Total, réservoir à carburant intégré, Servo Control.
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Points forts
• Mode eco!efficiency réduisant la consommation de fioul et les émissions
• Design ergonomique facilitant le transport et l’utilisation
• Protection contre le calcaire et la corrosion pour une durée de vie prolongée
• Système Stop Total prolongeant la durée de vie du moteur
• Pression et débit ajustables pour une adaptation à toutes les surfaces
• Puissance de chauffe élevée pour un nettoyage en profondeur
• Système SDS réduisant les vibrations et protégeant la pompe
• Grand filtre à eau fin pour une meilleure longévité de l’appareil
• Design ergonomique facilitant le transport et l’utilisation
• Protection contre le calcaire et la corrosion pour une durée de vie prolongée
• Système Stop Total prolongeant la durée de vie du moteur
• Pression et débit ajustables pour une adaptation à toutes les surfaces
• Puissance de chauffe élevée pour un nettoyage en profondeur
• Système SDS réduisant les vibrations et protégeant la pompe
• Grand filtre à eau fin pour une meilleure longévité de l’appareil
Applications
Ce nettoyeur haute pression professionnel est idéal pour diverses applications, notamment :
• Secteur automobile : lavage de véhicules, moteurs et équipements mécaniques
• Industrie et maintenance : élimination des graisses, huiles et résidus industriels
• Secteur agricole : nettoyage des machines et outils agricoles
• Bâtiment et travaux publics : entretien des engins de chantier et nettoyage des façades
• Secteur alimentaire : désinfection des équipements de transformation alimentaire
• Secteur automobile : lavage de véhicules, moteurs et équipements mécaniques
• Industrie et maintenance : élimination des graisses, huiles et résidus industriels
• Secteur agricole : nettoyage des machines et outils agricoles
• Bâtiment et travaux publics : entretien des engins de chantier et nettoyage des façades
• Secteur alimentaire : désinfection des équipements de transformation alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Débit | 660 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Flexible haute pression | 10 m |
| Puissance | 4700 W |
| Chauffage | fioul |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2 993,15 €
2 850,60 € HT
/ unité
3 420,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
