Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.520-932.0, Débit: 500 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 28000 W
Nettoyeur haute pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.520-932.0
Rubix :0222-7101101
EAN :4039784695566



Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD5/15CX PLUS EU EU
Le nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+ de Kärcher est une solution compacte, robuste et polyvalente, idéale pour les environnements professionnels exigeants. Conçu pour un usage intensif, il combine performance et ergonomie pour un nettoyage efficace et sans effort. Grâce à son enrouleur de flexible intégré et à sa rotabuse en série, il assure une utilisation pratique et un grand rayon d’action. Son design compact et ses multiples fonctionnalités en font un outil de choix pour les artisans, les collectivités et le secteur agricole.
Caractéristiques :
Le HD 5/15 CX+ est doté d’un pistolet haute pression EASY!Force, qui réduit à zéro la force de recul, améliorant ainsi le confort d’utilisation. Son système EASY!Lock permet un montage et un démontage 5 fois plus rapides que les raccords traditionnels. Grâce à sa conception robuste, incluant une pompe en laiton, une arrivée d’eau renforcée et une sortie haute pression en laiton, il résiste aux chocs et à la corrosion. Il est équipé d'un grand filtre fin à eau, facilement accessible, qui protège la pompe contre les impuretés présentes dans l’eau. Son mode flexible permet une utilisation aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale, garantissant ainsi une stabilité maximale et une adaptation optimale aux différentes configurations de travail. De plus, il est fourni avec une lance de 840 mm, une buse triple (0°/25°/40°) manuelle, une rotabuse, un tambour-enrouleur, ainsi qu’une fonction de dosage de détergent par aspiration et un système d'arrêt de la pression pour un usage encore plus performant et sécurisé.
Spécifications :
• Température d’admission : 60 °C
• Puissance absorbée : 2,8 kW
• Câble électrique : 5 m
• Poids (avec accessoires) : 28,3 kg
• Dimensions (L × l × H) : 380 × 370 × 930 mm
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Caractéristiques :
Le HD 5/15 CX+ est doté d’un pistolet haute pression EASY!Force, qui réduit à zéro la force de recul, améliorant ainsi le confort d’utilisation. Son système EASY!Lock permet un montage et un démontage 5 fois plus rapides que les raccords traditionnels. Grâce à sa conception robuste, incluant une pompe en laiton, une arrivée d’eau renforcée et une sortie haute pression en laiton, il résiste aux chocs et à la corrosion. Il est équipé d'un grand filtre fin à eau, facilement accessible, qui protège la pompe contre les impuretés présentes dans l’eau. Son mode flexible permet une utilisation aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale, garantissant ainsi une stabilité maximale et une adaptation optimale aux différentes configurations de travail. De plus, il est fourni avec une lance de 840 mm, une buse triple (0°/25°/40°) manuelle, une rotabuse, un tambour-enrouleur, ainsi qu’une fonction de dosage de détergent par aspiration et un système d'arrêt de la pression pour un usage encore plus performant et sécurisé.
Spécifications :
• Température d’admission : 60 °C
• Puissance absorbée : 2,8 kW
• Câble électrique : 5 m
• Poids (avec accessoires) : 28,3 kg
• Dimensions (L × l × H) : 380 × 370 × 930 mm
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
• Mobilité optimisée : poignée de transport ergonomique et guidon rétractable.
• Polyvalence d’utilisation : fonctionnement vertical ou horizontal pour plus de stabilité.
• Durabilité accrue : composants résistants, pompe en laiton et protection contre la corrosion.
• Facilité d’entretien : filtre à eau amovible pour éviter les impuretés.
• Ergonomie avancée : pistolet EASY!Force réduisant la fatigue et connexion EASY!Lock pour un montage rapide.
• Polyvalence d’utilisation : fonctionnement vertical ou horizontal pour plus de stabilité.
• Durabilité accrue : composants résistants, pompe en laiton et protection contre la corrosion.
• Facilité d’entretien : filtre à eau amovible pour éviter les impuretés.
• Ergonomie avancée : pistolet EASY!Force réduisant la fatigue et connexion EASY!Lock pour un montage rapide.
Applications
• Nettoyage de véhicules
• Entretien des équipements industriels et agricoles
• Nettoyage des façades et espaces extérieurs
• Utilisation dans les ateliers et garages
• Secteurs artisanaux et collectivités
• Entretien des équipements industriels et agricoles
• Nettoyage des façades et espaces extérieurs
• Utilisation dans les ateliers et garages
• Secteurs artisanaux et collectivités
Informations techniques
Attributs
| Débit | 500 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 28000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 856,41 €
850,00 € HT
/ unité
1 020,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
