Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.520-931.0, Débit: 500 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 2800 W

Nettoyeur HP eau froide HD 5/15 C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.520-931.0
Rubix :0222-7079762
Fabricant :15209310
EAN :4054278164595
NETTOYEUR HP EF HD5/15C+ MOBILE MONOPHASE

Résumé technique

Débit500 l/h
Pression150 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD5/15C+ MOBILE MONOPHASE


Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ de Kärcher est un outil performant et polyvalent, conçu pour répondre aux exigences des professionnels du nettoyage. Compact, mobile et robuste, il offre une solution efficace pour éliminer les salissures les plus tenaces sur diverses surfaces. Doté d'une conception ergonomique et de technologies innovantes, il permet un travail plus rapide et sans effort, tout en garantissant une durabilité optimale.

Caractéristiques :
Le HD 5/15 C+ allie puissance et maniabilité pour une utilisation adaptée à toutes les situations de nettoyage professionnel. Son moteur performant et sa pompe haute pression en laiton assurent un nettoyage efficace tout en réduisant l'usure des composants. Sa poignée-pistolet EASY!Force permet une prise en main confortable, supprimant la force de recul pour un travail sans fatigue. La connexion EASY!Lock assure une installation rapide et sécurisée des accessoires. Son design compact et son poids réduit facilitent son transport, et son guidon réglable en hauteur améliore le confort d'utilisation.

Spécifications :
- Pression de service : 150 bars
- Pression max. : 200 bars
- Température d'admission max. : 60°C
- Matériau de la pompe : laiton
- Dimensions (L x l x H) : 380 x 360 x 930 mm
- Type de lance : rotabuse et buse triple

Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

- Ergonomie optimisée : poignée-pistolet EASY!Force pour un confort maximal et une réduction de la fatigue.
- Installation rapide : système EASY!Lock permettant des connexions 5 fois plus rapides.
- Mobilité accrue : guidon réglable en hauteur et poignée de transport intégrée.
- Robustesse et durabilité : pompe en laiton et carter de protection antichoc.
- Flexibilité d'utilisation : fonctionnement vertical et horizontal pour une stabilité optimale.
- Protection des composants : coupure automatique du moteur pour prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Stockage pratique : rangements intégrés pour accessoires et flexible haute pression.
- Performance élevée : pression jusqu'à 200 bars pour un nettoyage en profondeur.

Applications

Le HD 5/15 C+ est idéal pour une large gamme d'applications professionnelles. Il convient parfaitement aux entreprises de nettoyage, aux artisans, aux garages et aux ateliers industriels. Il permet de nettoyer efficacement les sols, les murs, les véhicules, les équipements et les surfaces encrassées. Son usage est également recommandé dans le secteur agricole pour l'entretien du matériel et des installations, ainsi que dans l'industrie du bâtiment pour éliminer la poussière et les résidus de chantier. Grâce à sa conception robuste et à ses accessoires performants, il assure un nettoyage optimal dans toutes les conditions.

Informations techniques


Attributs
Débit500 l/h
Pression150 bar
Flexible haute pression10 m
Alimentation230 V
Puissance2800 W
715,26 HT
/ unité
858,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.