Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 12869550, Débit: 1000 l/h | Pression: 250 bar

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :12869550
Rubix :0222-7332987
EAN :4054278904306
NETTOYEUR HP HD 10/25-4 SXA PLUS REMPLACE HD10/25-4SX+EU

Résumé technique

Débit1000 l/h
Pression250 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYEUR HP HD 10/25-4 SXA PLUS REMPLACE HD10/25-4SX+EU


Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus de Kärcher est conçu pour les professionnels exigeants en quête de performance et de durabilité. Doté d’une pompe à plateau oscillant robuste et d’un moteur à 4 pôles refroidi à l’air et à l’eau, cet appareil garantit une puissance élevée et une efficacité optimale. Son enrouleur de flexible automatique, son système d'assistance intelligent et sa poignée-pistolet EASY!Force Advanced réduisent la fatigue de l’utilisateur tout en assurant un confort d'utilisation maximal. Parfaitement adapté aux environnements industriels et aux nettoyages intensifs, ce modèle combine compacité, robustesse et facilité de transport.

Caractéristiques :
Le HD 10/25-4 SXA Plus intègre des technologies avancées pour un nettoyage efficace et un usage simplifié. Son moteur à faible vitesse, refroidi par air et eau, offre une longue durée de vie et des coûts de maintenance réduits. La pompe à pistons en acier inoxydable avec revêtement céramique assure une performance durable et une résistance accrue à l'usure. L'enrouleur automatique de flexible permet une gestion simplifiée du tuyau haute pression Ultra Guard, résistant aux rayures grâce à son revêtement en Teflon®. Le système de réglage Servo Control permet un ajustement précis de la pression et du débit d'eau sans interruption. Enfin, la rotabuse Vibrasoft réduit de 30 % les vibrations et le niveau sonore, assurant ainsi un meilleur confort d'utilisation.

Spécifications :
- Pression de service : 280 bar
- Débit d'eau max. : 1000 l/h
- Température d’admission : 60°C
- Type de moteur : 4 pôles, refroidissement air/eau
- Matériau de la pompe : acier inoxydable avec revêtement céramique
- Matériau de la culasse : laiton
- Longueur du flexible haute pression : 20 m
- Poignée-pistolet : EASY!Force Advanced
- Lance : 1050 mm
- Dimensions (L x l x H) : 607 x 518 x 1063 mm
- Poids (avec accessoires) : 81,9 kg

Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
CAS : 119-47-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

- Puissance optimale : pression de 250 bar et débit de 1000 l/h pour un nettoyage intensif.
- Durabilité accrue : pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton.
- Ergonomie avancée : poignée EASY!Force Advanced réduisant l'effort musculaire.
- Confort d'utilisation : réduction de 30 % des vibrations grâce à la rotabuse Vibrasoft.
- Gain de temps : enrouleur automatique de flexible permettant une installation rapide.
- Sécurité renforcée : système d'assistance avec affichage LED pour un contrôle optimal.
- Facilité de transport : châssis en aluminium adapté au levage par grue.
- Ajustement précis : contrôle de la pression et du débit via le système Servo Control.
- Utilisation intuitive : nombreux rangements pour accessoires et lance en acier inoxydable.
- Conception robuste : moteur 4 pôles à faible vitesse assurant une longue durée de vie.

Applications

Le HD 10/25-4 SXA Plus est idéal pour une large gamme d’applications professionnelles. Il est parfaitement adapté aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'automobile et de l'agriculture. Sa puissance et sa robustesse le rendent indispensable pour le nettoyage des machines, des véhicules, des sols et des surfaces encrassées. Son système de réglage précis de la pression permet une utilisation sûre sur des supports délicats. Que ce soit pour dégraisser des équipements industriels, nettoyer des bâtiments ou entretenir des engins agricoles, ce nettoyeur haute pression garantit une performance optimale dans toutes les conditions d'utilisation exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Débit1000 l/h
Pression250 bar
Alimentation424 V
2 826,92 HT
/ unité
3 392,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.