Nettoyeur haute pression - Accessoire Kärcher 4.118-008.0
Réglage Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :4.118-008.0
Rubix :0222-7203765
Fabricant :4.118-008.0
EAN :4054278229102
Détails articles : BOUTON DE REGLAGE TOURNANT 416L
Caractéristiques :
Le régulateur Servo Control de Kärcher ajuste instantanément le débit et la pression d'eau via la poignée-pistolet. Avec un débit entre 750 et 1100 l/h, il optimise l'utilisation des nettoyeurs haute pression. Son ergonomie permet une prise en main intuitive et confortable, réduisant les allers-retours vers l'appareil principal.
Spécifications :
- Débit d'eau : 750 - 1100 l/h
- Filetage : EASY!Lock
- Couleur : Jaune
- Poids : 0,3 kg
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Le régulateur Servo Control de Kärcher ajuste instantanément le débit et la pression d'eau via la poignée-pistolet. Avec un débit entre 750 et 1100 l/h, il optimise l'utilisation des nettoyeurs haute pression. Son ergonomie permet une prise en main intuitive et confortable, réduisant les allers-retours vers l'appareil principal.
Spécifications :
- Débit d'eau : 750 - 1100 l/h
- Filetage : EASY!Lock
- Couleur : Jaune
- Poids : 0,3 kg
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Points forts
- Réglage immédiat du débit et de la pression
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Installation rapide et sécurisée avec EASY!Lock
- Compatible avec divers nettoyeurs Kärcher
- Réduction de la consommation d'eau et d'énergie
- Matériaux robustes pour une longue durée de vie
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Installation rapide et sécurisée avec EASY!Lock
- Compatible avec divers nettoyeurs Kärcher
- Réduction de la consommation d'eau et d'énergie
- Matériaux robustes pour une longue durée de vie
Applications
Idéal pour le nettoyage industriel, le BTP et la maintenance. S’adapte aux surfaces et types de salissures, optimisant l'efficacité sans projections excessives. Utilisé pour le lavage de véhicules, l'entretien d’équipements et les chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Type | réglage débit d'eau |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,08 € HT
/ unité
178,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours