Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Spartex 855049, Débit: 600 l/h | Pression: 160 bar | Puissance: 3000 W
Nettoyeur HP 160 SPG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :844874
Spartex :855049
Rubix :C600-6102097
EAN :3660338105548

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 EASY
NHP puissant et maniable qui assure un nettoyage rapide et efficace. Adapté au nettoyage professionnel des ateliers, des cours, véhicules de moyennes tailles...
Pression (maxi) : 160 bars
Pression de service : 135 bars
Débit d'eau (maxi) : 600 l/h
Tension / Puissance : 230 V / 3 kW
Vitesse de rotation : 2800 tr/min
Pompe : Axiale en Laiton
Pistons : Inox
Réservoirs détergents : x 2 de 0,6 Litres
Manomètre : oui
Longueur du câble électrique : 5 m
Longueur du flexible : 12 m
Dimension (LxlxH cm) : 38 x 33 x 84
Poids : 24 kg
Frequence 50HZ uniquement
GARANTIE 2 ANS
Points forts
Equipement de série : - Lance multijets (Haute et Basse pression) - Lance Rotabuse - Pistolet rallonge
Informations techniques
Attributs
| Débit | 600 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Flexible haute pression | 12 m |
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 3000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,00 € HT
/ unité
967,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h






