Unité aspirante mobile Saf-Fro EM7025100700, Type: ASPIRATION & FILTRATION DES FUMEES | Débit d'air: 2400 m³/h
Mobiflex® 200-M - Système d'aspiration des fumées.
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :EM7025100700
Rubix :0160-7302097

Détails articles : MOBIFLEX 200 M 400/3/50
Unité mobile d'aspiration et de filtration équipé d'un filtre à longue durée de vie d'une surface de 50 m² efficacité jusqu'à 99%. Puissance : 0,75 kW. Kit de roues. Tuyau d'extraction Ø 203 mm longueur: 2,5 m, tête rotative et clapet anti-retour. 2 paires de charbons. Capacité: 2 x 1000 W. Câble d'alimentation Lg: 5 m. Poids: 90 kg.
Livré sans bras
Points forts
Filtre principal LongLife-H avec un indicateur de pollution - Filtre HEPA grande capacité. Pare-étincelles interne à mailles d'Aluminium. Type de filtration au choix. Démarrage/arrêt automatique.
Applications
Pour procédés : MMA (Electrode enrobée), TIG, MIG/MAG, fil Fourré.
Informations techniques
Attributs
| Type | aspiration & filtration des fumees |
|---|---|
| Débit d'air | 2400 m³/h |
| Tension d'utilisation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 577,21 € HT
/ unité
4 292,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
