SYSTÈME D'ASPIRATION MAIXIFIL - BRAS GAINE SOUPLE 4M
Type | Système d'aspiration de fumées |
---|---|
Modèle | Appareil d'aspiration MaxiFil |
Débit d'air | 1100 m³/h |
Type | Système d'aspiration de fumées |
---|---|
Modèle | Appareil d'aspiration MaxiFil |
Débit d'air | 1100 m³/h |
Tension d'utilisation | 400 V |
Dimension (HxLxl) | 1150 x 810 x 825 |
Livraison estimée 5 -20 jours