Unité aspirante mobile Lincoln Electric EM7603001700, Type: ASPIRATION & FILTRATION DES FUMEES | Débit d'air: 2400 m³/h
MINIFLEX® SYSTÈME PORTABLE D'ASPIRATION DES FUMEES
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :EM7603001700
Rubix :0160-7302084

Détails articles : MINIFLEX / ASPIRATEUR PORTABLE DE FUMEE
Miniflex® est un haut système d'aspiration conçu pour l'élimination et la filtration des fumés pour les applications de soudage légères. Capteur de courant-Pratique : Arrêt et démarrage automatiques grâce au système de détection de l'intensité de soudage. Nombreux réglages d'extraction- Règle la capacité en fonction de l'environnement de travail 94 CFM (Faible) ou 135 CFM (Fort). Fonctionnement silencieux- Niveau sonore maximum : <70dB(A). Câble alimentation 2.7 m (AWG 14) avec prise de 15A (NEMA 5-15). Longueur de 2.4 m x 45 mm O.D. pour le tuyau d'extraction. Filtre principal LongLife-H. Filtre HEPA. Deux paires de balais (charbon) et joints moteur de rechange. Poids: 17 kg.
Points forts
Système de filtration, 5 niveaux de filtration - Filtration haute efficacité.
Applications
Pour procédés ( Travaux légers) : MMA (Electrode enrobée), TIG, MIG/MAG, fil Fourré.
Informations techniques
Attributs
| Type | aspiration & filtration des fumees |
|---|---|
| Débit d'air | 2400 m³/h |
| Tension d'utilisation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 196,44 € HT
/ unité
2 635,73 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours