Aspirant - Accessoire Plymovent 9880020100

Flexible d’aspiration/d’évacuation Ø 45 mm longueur 2,5 m pour aspiration PHV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Plymovent :9880020100
Rubix :4989-3026424
FLEXIBLE EXTRACTION 2.5M H-2.5/45

Résumé technique

Typeflexible d’aspiration/d’évacuation ø 45 mm longueur 2,5 m

Documents

Détails articles : FLEXIBLE EXTRACTION 2.5M H-2.5/45


Unité portative de filtration des fumées de soudage et des poussières de meulage à proximité de la source. Le PHV peut être utilisé partout, même dans des endroits inaccessibles aux bras d’extraction ordinaires ou aux unités mobiles. Il est parfaitement adapté aux travaux de soudure et de maintenance peu à moyennement intenses. Il peut être monté au mur ou utilisé comme unité mobile à roulettes.

Informations techniques


Attributs
Typeflexible d’aspiration/d’évacuation ø 45 mm longueur 2,5 m
96,97 € HT
/ unité
116,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours