Unité aspirante mobile Lincoln Electric EM61000370, Type: Unité mobile | Débit d'air: 1400 m³/h
Unité mobile d'aspiration MOBIFILTER et bras
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :EM61000370
Rubix :0160-7330333
Détails articles : COLLIER PLATS D.160 JEU DE 6
Unité mobile avec filtre mécanique à cassette, surface filtrante 35 m² Ei >99,9% (EN 60335-2-69 Classe M). Moteur 1,5 kW. Sortie d'air verticale arrière. Kit d'asservissement à l'arc par capteur magnétique fourni de base. Débit d'air : 1600 m³/h. Tension d'utilisation : 400 V.
Informations techniques
Attributs
| Type | unité mobile |
|---|---|
| Débit d'air | 1400 m³/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,68 € HT
/ lot
78,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
