Unité aspirante mobile Plymovent 0000111449, Type: Fume Filter | Modèle: MOBILEGO | Débit d'air: 850 m³/h
Unité d'aspiration mobile MobileGo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Plymovent :0000111449
Rubix :4989-3026438




Documents
Détails articles : MOBILE GO BRAS 2M MOBILEGO/2M (215)
Extracteur mobile de fumées, compact et puissant, adapté aux activités occasionnelles de soudage de l’acier et de l’acier inoxydable. Avec bras d'extraction flexible type EconomyArm et surface filtrante de 15 m2. Idéal pour les postes de travail flexibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | fume filter |
|---|---|
| Modèle | mobilego |
| Débit d'air | 850 m³/h |
| Tension d'utilisation | 230 V |
| Longueur | 725 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Largeur | 730 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 715,24 € HT
/ unité
2 058,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
