Potence de soudage Abicor Binzel 600FR153

Potences de soudage

Voir les informations techniques

Références

Abicor Binzel :600FR153
Rubix :2026-3026431
POTENCE 3D 4M + 2M

Résumé technique

Type de potence3d

Détails articles : POTENCE 3D 4M + 2M


Les potences de soudage sont des supports articulés sur pivots qui permettent d'amener au-dessus du poste de travail le dévidoir du poste de soudage. Elles permettent également d'acheminer les fluides et le débit d'aspiration au plus près de la zone d'action, en réduisant ainsi les zones mortes du poste de travail. Double articulation avec rotation possible de 180 ° pour le bras primaire et 350 ° pour l'extension support du dévidoir. L'articulation centrale permet un passage libre de 95 mm afin de passer les faisceaux de la torche ainsi que le flexible d'aspiration. Le relevage de la potence 3D s'effectue grâce à un vérin mécanique actionné par une manivelle (motorisation en option).

Informations techniques


Attributs
Type de potence3d
4 633,75 HT
/ unité
5 560,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Type de potence